PARKER Hydrauliletku, 50 jalkaa


Parkerin hydrauliletkuja käytetään rakentamisessa, maataloudessa ja valmistavassa teollisuudessa tarkkaan ja luotettavaan hydrauliikkatoimintoon. Ne ovat ihanteellisia korkeapaineisten nesteiden siirtämiseen hydraulijärjestelmissä tehokkaan voimansiirron ja ohjauksen aikaansaamiseksi.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Putken materiaali: Synteettinen kumi , Tyhjiöluokitus: 28 tuumaa Hg
TyyliMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
471ST-6-RL
-40 - 212 astetta63 / 8 "Monikäyttöinen1 jalan lisäys 50 jatkuvaan jalkaan0.68 "2-1 / 2 "5000 psi€817.18
B
302-6-BX
-40 - 212 F63 / 8 "Pääosa50ft.0.75 "5"4750 PSI€671.27
B
302-12-BX
-40 - 212 F123 / 4 "Pääosa50ft.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi€1,248.20

Ominaisuudet

  • Niitä on saatavana 6- ja 12-koolla, ja ne vastaavat erilaisia ​​virtausvaatimuksia.
  • Näitä Parker-hydrauliletkuja on saatavana 3/4- ja 3/8-tuumana, jotta ne ovat yhteensopivia tiettyjen sovellusten kanssa.
  • Ne tarjoavat kaksinkertaiset teräspunosvahvikkeet kestävän ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Näiden letkujen käyttöpaineet ovat 3100 ja 4750 psi 6 ja 12 viivakoolle.
  • Niitä on saatavana pituuksina 1 jalan välein jatkuvaan / tiettyyn 50 jalan pituuteen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huollan Parkerin hydrauliletkut?

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, vuotojen tai vaurioiden varalta.
  • Puhdista lika ja roskat pehmeällä liinalla tai paineilmalla.
  • Voitele liittimet hydrauliöljyllä sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet letkut tai liittimet viipymättä.
  • Säilytä letkut poissa suorasta auringonpaisteesta ja äärilämpötiloista.

Mitä asioita minun tulee ottaa huomioon hydrauliletkua valittaessa?

  • Yhdistä letkun arvo järjestelmäsi painevaatimuksiin.
  • Varmista, että letkun koko sopii sovelluksesi virtauskapasiteettiin.
  • Valitse järjestelmäsi lämpötila-alueelle sopiva letku.
  • Varmista yhteensopivuus nesteen, liitosten ja laitteiden kanssa.
  • Valitse letku, jossa on sopiva vahvistus kestävyyden vuoksi.
  • Harkitse joustavuutta asennuksen helpottamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?