Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 471ST-6-RL hydrauliletku 3/8 tuumaa | AF9ARF 29TJ93

PARKER 471ST-6-RL Hydrauliletku 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ARF Malli: 471ST-6-RLRistiviite: 29TJ93
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
€817.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko6
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus1 jalan lisäys 50 jatkuvaan jalkaan
Letku ulkopuolella Dia.0.68 "
Min. Taivuta säde2-1 / 2 "
Käyttöpaine5000 psi
VahvistaminenKaksinkertainen teräspunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 astetta
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiMonikäyttöinen
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4009210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
PARKER 302-6-BX hydrauliletku 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AB6DRN 21A746 302-6-BX-40 - 212 F63 / 8 "Pääosa50ft.0.75 "5"4750 PSI€715.23
PARKER 302-12-BX hydrauliletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa AB6DRR 21A749 302-12-BX-40 - 212 F123 / 4 "Pääosa50ft.1.16 "9-1 / 2 "3100 psi€1,329.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 471ST-6-RL Hydrauliletku 3/8 tuumaa
€817.18 / yksikkö