HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TredTrak -kaapelisuojajärjestelmät


Suodattaa
Korkeus: 1.95 " , Materiaali: PVC , Leveys: 17.5 "
TyyliMalliVärieräPituusKantavuusHinta (ei alv)
A
HBLTRED5XB
Sininen / keltainenKaapelisuoja, X-sovitin17.5 "2300 lb€501.43
B
HBLTRED5YB
Sininen / keltainenKaapelisuoja, Y-sovitin17.5 "2300 lb€502.01
C
HBLTRED5ECFB
KeltainenModulaarinen kaapelisuoja naaraspäät5.5 "10,500 paunaa @ 70 astetta F, 6500 paunaa @ 120 astetta F-
Tarjouspyyntö

TredTrak -kaapelisuojajärjestelmät

Hubbell TredTrak -kaapelisuojajärjestelmät on suunniteltu suojaamaan johtoja ja kaapeleita kevyeltä liikenteeltä ja vähentämään kompastumisriskiä. Nämä viisikanavaiset kaapelisuojajärjestelmät suojaavat kaapelia, jonka halkaisija on enintään 1.28 mm. Nämä kaapelisuojajärjestelmät täyttävät NEC -vaatimukset (32.5 artikla), jotka eristävät sähkökaapelit ja -johdot karnevaaleilla, huvipuistoissa ja kongressikeskuksissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä TredTrak Systems -sarjan kaapelisuojaimia, joita on saatavana 525 - 5.5 tuuman pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?