PARKER 302-12-BX hydrauliletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa AB6DRR 21A749

PARKER 302-12-BX hydrauliletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6DRR Malli: 302-12-BXRistiviite: 21A749

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,248.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko12
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.16 "
Min. Taivuta säde9-1 / 2 "
Käyttöpaine3100 psi
VahvistaminenTeräs
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.4575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
PARKER 302-6-BX hydrauliletku 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AB6DRN 21A746 302-6-BX-40 - 212 F63 / 8 "Pääosa50ft.0.75 "5"4750 PSI€671.27
PARKER 471ST-6-RL hydrauliletku 3/8 tuumaa | AF9ARF 29TJ93 471ST-6-RL-40 - 212 astetta63 / 8 "Monikäyttöinen1 jalan lisäys 50 jatkuvaan jalkaan0.68 "2-1 / 2 "5000 psi€817.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 302-12-BX hydrauliletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa
€1,248.20 / yksikkö