STARRETT Reiänporan reiän ja langan mittarit

Sisältää erilaisia ​​teräs- kartio-, reikä-, poraus- ja lanka-aukkoja, joita käytetään reikien ja lankojen halkaisijoiden mittaamiseen. Saatavana eri pituuksina ja mitta-alueina

Suodattaa

STARRETT -

Bore Gage -sarja

Starrettin reikälevysarjat on suunniteltu mittaamaan kierroksen ulkopuoliset olosuhteet ja sylinterien kartiot. Nämä mittasarjat sisältävät kovametallivaa'at, kromatut kahvat ja jatkopidikkeet. Niissä on ergonominen muotoilu ja liukumaton eristekahva turvallista käyttöä varten. Alas on varustettu lasermerkinnällä, joka mahdollistaa helpon valinnan, ja mittakaaviot tarjoavat nopean alasimen valinnan. Valitse laajasta valikoimasta Starrett-reikäantureita, jotka ovat saatavana tukevassa alumiinikotelossa Raptor Supplies.

TyyliMalliPituusmittausalueHinta (ei alv)
A3089Z-131-26J2"2 - 6 "€564.68
B3089Z-131-715J4"0.7 - 1.5 "€503.42
C3089Z-131-1424J4"1.4 - 2.4 "€532.84
STARRETT -

Taper Gages

TyyliMalliSuorittaa loppuunasteikkoPituusMateriaalimittausaluealueLeveysHinta (ei alv)
A269MB--70mm-12 - 25mm12 - 25mm-€354.28
B269MA--64mm-2 - 12mm2 - 12mm-€280.26
C269Btavallinen0.001 "2.75 "Teräs0.5 - 1 "--€369.57
D270Kiiltävä0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Työkaluteräs0.010 - 0.150 "-7 1 / 16 "€268.92
E269AKiiltävä0.0012.5 "Karkaistu teräs0.100 - 0.500 "-0.5 "€293.29
STARRETT -

Tap & Drill Bit Gauge

TyyliMalliSuorittaa loppuunasteikkoeräPituusMateriaalimittausaluealueHinta (ei alv)
A185MattaNapauta Koko ja DesimaaliNapauta ja poraa Gage6 1 / 4 "Teräs1-60 "3 AWG - 17 AWG€154.65
B198KiiltäväAZ ja desimaaliLetter -kokoinen poranterä6.25 "Työkaluteräs0.234-0.413 "2/0 AWG - 3 AWG€175.44
STARRETT -

Hole Gage Set 4 -osainen täyskuulakotelo

MallieräHinta (ei alv)
S829EZAC4HHL€392.16
STARRETT -

American Standard Wire Gage 0-36

MallieräHinta (ei alv)
281AC4HHZ€195.13
STARRETT -

Jobbers Drill Gage, 1/16 - 1/2 tuuman kantama

MallieräHinta (ei alv)
187AC4HHX€154.70
STARRETT -

Us Standard Sheet Metal Gage 0-36

MallieräHinta (ei alv)
283AC4HJA€187.12
STARRETT -

Hole Gage Set 4 -osainen puolipallokotelo

MallieräHinta (ei alv)
S831EZAC4HHM€362.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?