EATON GH663-sarjan hydrauliletkut


Eaton GH663 -sarjan hydrauliletkuja käytetään hydraulisovelluksissa, joissa vaaditaan korkeapaineista hydraulista voimansiirtoa, kuten kaivos-, öljy- ja kaasu-, ilmailu- ja teollisuusautomaatiossa. Nämä letkut liitetään päissä oleviin liittimiin, jotka sitten kiinnitetään komponentteihin t...hattu vaatii tehoa.Lue lisää

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Letkun pituus: 50ft. , Vahvistus: 1 lankalanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 212 F , Putken materiaali: Synteettinen kumi , Tyyppi: Pääosa
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
GH663-4X50
41 / 4 "0.53 "4"3700 PSI€362.60
A
GH663-6X50
63 / 8 "0.69 "5"3400 psi€421.22
A
GH663-8X50
81 / 2 "0.81 "7"2900 PSI€463.13
A
GH663-12X50
123 / 4 "1.09 "9.5 "2000 psi€697.12
A
GH663-16X50
161"1.41 "12 "1500 psi€885.44

Ominaisuudet

  • Eaton GH663 -sarjan hydrauliletkuissa on synteettisestä kumista valmistetut putket, jotka kestävät lämpötilaa ja kemikaaleja.
  • Niiden työpaineet vaihtelevat 1500 - 3700 PSI.
  • Nämä hydrauliletkut on vahvistettu yhdellä lankapunolla kulutus- ja hankauskestävyyden vuoksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 Tyyppi 2SN
  • SAE 100R2AT Type S

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä kemikaalit ovat yhteensopivia Eaton GH663 -sarjan hydrauliletkujen kanssa?

  • diesel-
  • Etyleeniglykoli
  • Polttoöljy
  • Bensiini
  • kerosiini
  • Litiumrasva
  • Mineraaliöljy
  • Suolavesi

Mikä on näiden hydrauliletkujen käyttölämpötila-alue?

-50 - 260 astetta F.

Mikä on Eaton GH663 -sarjan hydrauliletkujen kansimateriaali?

DURA-TUFF kumi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?