Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S829EZ -reiänsarja 4-osainen täyskuulakotelo | AC4HHL 2ZVC4 / 53074

STARRETT S829EZ Hole Gage Set 4-osainen koko pallokotelo

Varastossa
Tuote: AC4HHL Malli: S829EZRistiviite: 2ZVC4 / 53074

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikä Gage Set
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliTyökaluteräs
mittausalue0.125 - 0.500 "
Palojen lukumäärä4
Anturin syvyys (tuumaa)3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S829EZ Hole Gage Set 4-osainen koko pallokotelo
€392.16 / yksikkö