Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 269B kartio Gage | AH2RBR 30C249 / 51291

STARRETT 269B kartiomittari

Varastossa
Tuote: AH2RBR Malli: 269BRistiviite: 30C249 / 51291

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio Gage
Suorittaa loppuuntavallinen
asteikko0.001 "
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
mittausalue0.5 ja 1
Lehtien määrä10
Palojen lukumäärä1
Paksuus1/8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunasteikkoPituusMateriaalimittausaluealueLeveysHinta
STARRETT 269A kartiomittari, 0.1 - 0.5 tuumaa, 8 lehteä, karkaistu teräs | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269AKiiltävä0.0012.5 "Karkaistu teräs0.100 - 0.500 "-0.5 "€300.12
STARRETT 270 kartiomitta, W/ Mittatyylinen litteä lehti, 0.30–4 mm alue | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270Kiiltävä0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Työkaluteräs0.010 - 0.150 "-7 1 / 16 "€250.24
STARRETT 269MA kartiomittari | AH2RBT 30C250 / 56031 269MA--64mm-2 - 12mm2 - 12mm-€265.02
STARRETT 269 Mt kartio Gage | AH2RBU 30C251 / 56032 269MB--70mm-12 - 25mm12 - 25mm-€340.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 269B kartiomittari
€356.45 / yksikkö