Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 3089Z-131-1424J Sylinterin halkaisija 1.4-2.4 tuumaa 0.0005 tuumaa | AE6NAJ 5UAR4 / 12457

STARRETT 3089Z-131-1424J Poramittaussarja 1.4-2.4 tuumaa 0.0005 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NAJ Malli: 3089Z-131-1424JRistiviite: 5UAR4 / 12457

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€532.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse Bore Gage
Valitse lukeminen0-50-0
asteikko0.0005 "
Pituus4"
mittausalue1.4 - 2.4 "
Lehtien määrä11
Anturin syvyys (tuumaa)6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusmittausalueHinta
STARRETT 3089Z-131-26J porausmitta, 2–6 tuumaa, 0.0005 tuuman asteikot | AE6NAG 5UAR2 / 12458 3089Z-131-26J2"2 - 6 "€564.68
STARRETT 3089Z-131-715J Bore Gage Set 0.7-1.5 tuuman 0.0005 tuuman luokka | AE6NAH 5UAR3 / 12456 3089Z-131-715J4"0.7 - 1.5 "€503.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 3089Z-131-1424J Poramittaussarja 1.4-2.4 tuumaa 0.0005 tuumaa
€532.84 / yksikkö