Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S831EZ Hole Gage Set 4-osainen puolipallokotelo | AC4HHM 2ZVC5 / 53087

STARRETT S831EZ Hole Gage Set 4-osainen puolipallokotelo

Varastossa
Tuote: AC4HHM Malli: S831EZRistiviite: 2ZVC5 / 53087

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikä Gage Set
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliTyökaluteräs
mittausalue0.125 - 0.500 "
Palojen lukumäärä4
Anturin syvyys (tuumaa)3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S831EZ Hole Gage Set 4-osainen puolipallokotelo
€362.84 / yksikkö