MAYHEW TOOLS Kädessä pidettävät rei'ittimet

Mustaoksidiseosteräs / teräsrei'ittimet, jotka soveltuvat teräsesineiden halkaisuun ja leikkaamiseen sekä holkkien tai tappien poistamiseen. Saatavana yksiosaisina ja pyöreinä kokoonpanoina, joiden pituus on 1.125 - 20.5 tuumaa

Suodattaa

MAYHEW TOOLS -

Pilotti

Mayhew-pilottilävistimet on suunniteltu onttojen kiristystappien ja rullatappien sisään- ja irrotukseen metallintyöstö- ja valmistussovelluksissa. Niiden patentoitu muotoilu pyöristetyllä päällä sopii tarkasti kiinnitystappiin käytön helpottamiseksi, ja kuvioitu kahva tarjoaa otteen ja estää lävistimen liukumisen tappeja kiinnitettäessä/irrottaessa. Niissä on teräsrakenne, joka minimoi kulumisen ja estää hapettumisen hankaavissa olosuhteissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä pilottilyöntejä, joita on saatavana pituuksina 3.25, 4, 4.5, 5.5 ja 6 tuumaa.

TyyliMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A250091 / 2 "6"3 / 8 "€19.31
B250191 / 4 "4.5 "4mm€14.79
C250171 / 4 "4"3mm€12.95
B250213 / 8 "4.5 "5mm€19.25
D250013 / 16 "3.25 "5 / 64 "€10.97
E250153 / 16 "3.25 "2mm€13.13
F250105 / 8 "6"7 / 16 "€22.63
G250115 / 8 "6"1 / 2 "€24.27
H250087 / 16 "6"5 / 16 "€18.78
I250237 / 16 "5.5 "6mm€18.09
I250277 / 16 "6"7mm€17.96
MAYHEW TOOLS -

Kiinteät reiät

Mayhew-kiinteitä lävistyksiä käytetään yhdessä tappilävistysten kanssa niittien lyömiseen ja takertuneiden ja tiukkojen tappien/avainten löysäämiseen auto- ja teollisuuskoneiden huoltosovelluksissa. Näissä kuusiokolorei'issä on seosteräsrakenne, joka kestää kovia iskuja ilman taipumista/murtumista, ja musta oksidiviimeistely, joka kestää erittäin hankaavia olosuhteita. Ne on koneistettu mukautumaan tiukoille toleransseille helposti. Valitse laajasta valikoimasta näitä kiinteitä lyöntejä, saatavilla 5/32, 3/16, 5/16 ja 3/8 tuuman kärkikoissa.

TyyliMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A203011/26.5 "3/8€18.76
B201051/26"5/16€12.63
C200053/85"5/32€9.41
D200023/85"3/16€8.89
MAYHEW TOOLS -

Pistoslyöntejä

Mayhew-pistorei'ittimet soveltuvat metallityökappaleiden viivojen piirtämiseen ennen leikkaamista tai niittausta. Näissä kuusiokolorei'issä on terävä kulmakärki, joka helpottaa kovien metallien läpivientiä, ja mustaoksidipinnoitettu teräsrakenne iskunkestävyyden ja hankauskestävyyden takaamiseksi. Valitse näiden pistimien laajasta valikoimasta, saatavilla 3/16 ja 1/8 tuuman kärkikoissa.

TyyliMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A230031/26"1/8€12.89
B230015/164.5 "3/16€8.09
MAYHEW TOOLS -

Lävistimet

Mayhew-linjalävistimet on suunniteltu reikien kohdistamiseen tappien, niittien ja pulttien asettamiseen erilaisiin kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Nämä lävistimet on koneistettu tiukkoja toleransseja varten, ja niissä on teräsrakenne iskunkestävyyden takaamiseksi ja musta oksidiviimeistely korkeaa kulutuskestävyyttä varten. Valitse näiden linjalävistysten laajasta valikoimasta, saatavilla 3/32, 1/8 ja 1/4 tuuman kärkikoissa.

TyyliMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A220053/415 "1/4€39.24
B220215/168"3/32€13.20
C220105/168"1/8€12.48
MAYHEW TOOLS -

Pro Pin -rei'itykset

Mayhew-tappilävistimet on suunniteltu löystyneiden avainten ja tappien poistamiseen/ajoamiseen metallintyöstö- ja koneistussovelluksiin. Niissä on yksiosainen muotoilu ja teräsrakenne, jotka kestävät iskuja ilman taipumista/murtumista, ja musta oksidiviimeistely korkeaa kulutuskestävyyttä varten. Valitse laajasta valikoimasta kuusiokolopuikkoja, joita on saatavana 3/32 - 1/2 tuuman kärkikokoina.

TyyliMalliHexPituusSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A211001/26"Ei kytkentäkykyinen3/16€12.81
B215041/28"Ei kytkentäkykyinen3/8€16.34
C715041/27.875Ei kytkentäkykyinen3/8€11.39
D211051/26"Ei kytkentäkykyinen3/8€13.69
E211041/26"Ei kytkentäkykyinen5/16€12.67
F710001/44"Ei kytkentäkykyinen1/16€8.45
G214013 / 4 "10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "€22.17
H710043/85.25 "Ei kytkentäkykyinen3/16€9.14
I215023/88"Ei kytkentäkykyinen1/4€16.30
J215013/88"Ei kytkentäkykyinen3/16€14.96
K212193/86"Ei kytkentäkykyinen7/32€10.54
L710053/85.75 "Ei kytkentäkykyinen1/4€8.99
M210053/85.75 "Ei kytkentäkykyinen1/4€9.90
N210043/85.25 "Ei kytkentäkykyinen3/16€9.02
C715023/87.875Ei kytkentäkykyinen1/4€12.44
O715013/87.875Ei kytkentäkykyinen3/16€11.92
P217073/84"Ei kytkentäkykyinen1/4€8.49
Q210035/165"Ei kytkentäkykyinen5/32€9.69
R210025/164.75 "Ei kytkentäkykyinen1/8€11.29
S210015/164.5 "Ei kytkentäkykyinen3/32€9.63
O715005/167.875Ei kytkentäkykyinen1/8€11.67
T710015/164.5 "Ei kytkentäkykyinen3/32€8.54
U710025/164.75 "Ei kytkentäkykyinen1/8€8.44
V215005 / 16 "8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "€14.95
C715037/167.875Ei kytkentäkykyinen5/16€12.06
MAYHEW TOOLS -

Linjaleivit

TyyliMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A220121/210 "3/16€16.12
B720105/168"1/8€11.09
MAYHEW TOOLS -

Race-lyöntien laakeri

Mayhew -laakeripuristimet on suunniteltu poistamaan laakeripyörät kone- ja autokorjaussovelluksiin. Niissä on lämpökäsitelty teräsrakenne, joka kestää iskuja ja estää taivutuksen / rikkoutumisen. Valitse laajasta valikoimasta näitä kädessä pidettäviä lävistimiä, saatavana 7/16, 9/16, 5/8 ja 1/2 tuuman kärkikokoina.

TyyliMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A245511/214 "9/16€40.41
B245483/86"7/16€29.36
C245497/1610 "1/2€35.16
D245509/1620.5mm5/8€49.32
MAYHEW TOOLS -

Kädessä pidettävä ontto rei'itin

Mayhewin valmistamat käsikäyttöiset ontot lävistimet ovat ihanteellisia tiivisteiden, aluslevyjen tai tiivisterenkaiden sisä- ja ulkohalkaisijoiden leikkaamiseen. Näitä rei'ityksiä yhdessä tyylikkään iskevän karan kanssa voidaan tehdä tarkkoja leikkauksia monenlaisille materiaaleille, kuten vaahto, pahvi, nahka, kumikuitu, muovi, lyijy tai kevytmetallilevyt. Nämä Mayhew-ontot lävistimet on valmistettu mustametalliseosteräksestä ja niissä on kaksi leikkauspäätä samankeskisten ympyröiden lävistämiseksi yhdellä iskulla. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä onttoja lävistimiä erikokoisina ja pituisina.

TyyliMalliPituusVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A505781 11 / 16 "50mm€52.11
A505231 11 / 16 "1-3 / 4 "€59.22
B505741 11 / 16 "42mm€49.42
A505241 11 / 16 "1-7 / 8 "€59.64
A505761 11 / 16 "46mm€49.52
A505771 11 / 16 "48mm€48.10
B505731.5 "40mm€43.61
A505191.5 "1-7 / 16 "€49.04
B505691.5 "32mm€36.33
B505711.5 "36mm€41.32
A505181.5 "1-3 / 8 "€44.60
A505161.5 "1-1 / 4 "€42.46
B505121.25 "1"€36.32
B505681.25 "30mm€33.25
B505111.25 "7 / 8 "€37.26
B505141.25 "1-1 / 8 "€34.93
C505641.25 "22mm€30.07
C505661.25 "26mm€34.93
C505651.25 "24mm€33.95
D505591.125 "12mm€26.47
D505551.125 "7mm€25.13
D505601.125 "14mm€24.61
C505081.125 "9 / 16 "€26.04
C505611.125 "16mm€24.27
C505621.125 "18mm€26.76
MAYHEW TOOLS -

Pyälletty tappi 5/64 kärki 3/16 x 2-3/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
21601AF7RJV€8.44
MAYHEW TOOLS -

Ontto rei'itys pyöreä teräs 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
50520AB7WDV€49.49
MAYHEW TOOLS -

Tikkuri 5 tuuman pituus 3/8 tuuman kärki teräs BO

MallieräHinta (ei alv)
73002AH9UGP€7.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?