Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 50562 Hollow Punch Pyöreä Teräs 18mm x 1-1/8 In | AB7WEP 24D618

MAYHEW TOOLS 50562 Ontto rei'itys pyöreä teräs 18 mm x 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7WEP Malli: 50562Ristiviite: 24D618

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto rei'itys
rakentaminenMusta seoksiteräs
MalliPyöreä
Pituus1.125 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kaksoisleikkauspäät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 50501 Hollow Punch Pyöreä Teräs 1/8 x 1-1/8 In | AB7WDF 24D586 505011.125 "1 / 8 "€25.07
MAYHEW TOOLS 50502 Hollow Punch Pyöreä Teräs 3/16 x 1-1/8 In | AB7WDG 24D587 505021.125 "3 / 16 "€22.77
MAYHEW TOOLS 50503 Hollow Punch Pyöreä Teräs 1/4 x 1-1/8 In | AB7WDH 24D588 505031.125 "1 / 4 "€23.73
MAYHEW TOOLS 50504 Hollow Punch Pyöreä Teräs 5/16 x 1-1/8 In | AB7WDJ 24D589 505041.125 "5 / 16 "€24.79
MAYHEW TOOLS 50506 Hollow Punch Pyöreä Teräs 7/16 x 1-1/8 In | AB7WDK 24D590 505061.125 "7 / 16 "€26.63
MAYHEW TOOLS 50508 Hollow Punch Pyöreä Teräs 9/16 x 1-1/8 In | AB7WDL 24D591 505081.125 "9 / 16 "€28.17
MAYHEW TOOLS 50509 Hollow Punch Pyöreä Teräs 5/8 x 1-1/8 In | AB7WDM 24D592 505091.125 "5 / 8 "€26.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 50562 Ontto rei'itys pyöreä teräs 18 mm x 1-1/8 tuumaa
€26.91 / yksikkö