POWERS Sekoitusventtiili, lyijytön messinki


Suodattaa
Rungon materiaali: Lyijytön messinki , Sisääntulon tyyppi: NPT , Max. Paine: 125 psi , Pistorasiatyyppi: NPT , Temp. Alue: 90 astetta 160 astetta F
TyyliMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
LFSH1432 W / TP-MITTARI
57 gpm 45 psi: ssä3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€3,532.87
B
LFSH1434 W / TP-MITTARI
127 gpm 45 psi: ssä1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€4,958.03
C
LFSH1435 W / TP-MITTARI
201 gpm 45 psi: ssä2"2"12.25 "19.25 "€5,611.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?