Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 21501 Pin Punch 8 tuumaa pituus 3/16 tuumaa kärki teräs BO | AH9UGC 41GK44

MAYHEW TOOLS 21501 Pin Punch 8 tuumaa pituus 3/16 tuumaa kärki teräs BO

Varastossa
Tuote: AH9UGC Malli: 21501Ristiviite: 41GK44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Punch
rakentaminenTeräs
Malli1-osainen
Hex3/8
Pituus8"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko3/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)0.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Musta oksidipinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 21401 Pin Punch Musta 1/2 tuuman kärki 3/4 x 10 tuumaa | AF7RJW 22KK71 214013 / 4 "10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "€22.17
MAYHEW TOOLS 21500 Pin Punch Musta 1/8 tuuman kärki 5/16 x 8 tuumaa | AF7RJX 22KK72 215005 / 16 "8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "€14.96
MAYHEW TOOLS 21707 Pin Punch Steel 4 tuumaa pituus 1/4 tuumaa kärki | AH8CUY 38GN97 217073/84"Ei kytkentäkykyinen1/4€8.57
MAYHEW TOOLS 71501 Pin Punch Steel 7-7/8 tuumaa pituus 3/16 tuumaa kärki | AH8CUZ 38GN98 715013/87.875Ei kytkentäkykyinen3/16€11.92
MAYHEW TOOLS 71500 Pin Punch Steel 7-7/8 tuumaa pituus 1/8 tuumaa kärki | AH8CVF 38GP05 715005/167.875Ei kytkentäkykyinen1/8€11.67
MAYHEW TOOLS 71504 Pin Punch Steel 7-7/8 tuumaa pituus 3/8 tuumaa kärki | AH8CVK 38GP09 715041/27.875Ei kytkentäkykyinen3/8€11.41
MAYHEW TOOLS 71503 Pin Punch Steel 7-7/8 tuumaa pituus 5/16 tuumaa kärki | AH8CVL 38GP10 715037/167.875Ei kytkentäkykyinen5/16€12.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 21501 Pin Punch 8 tuumaa pituus 3/16 tuumaa kärki teräs BO
€14.96 / yksikkö