Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 20005 Solid Punch 5 tuumaa pituus 5/32 tuumaa kärki Teräs BO | AH9UGR 41GK57

MAYHEW TOOLS 20005 Solid Punch 5 tuumaa pituus 5/32 tuumaa kärki teräs BO

Varastossa
Tuote: AH9UGR Malli: 20005Ristiviite: 41GK57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä lävistys
rakentaminenTeräs
Malli1-osainen
Hex3/8
Pituus5"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko5/32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Musta oksidipinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 20301 Kiinteä Punch Steel 6-1/2 tuumaa pituus 3/8 tuumaa kärki | AH8CUX 38GN96 203011/26.5 "3/8€18.76
MAYHEW TOOLS 20002 Solid Punch 5 tuumaa pituus 3/16 tuumaa kärki Teräs BO | AH9UGQ 41GK56 200023/85"3/16€9.79
MAYHEW TOOLS 20105 Solid Punch 6 tuumaa pituus 5/16 tuumaa kärki Teräs BO | AH9UGT 41GK58 201051/26"5/16€13.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 20005 Solid Punch 5 tuumaa pituus 5/32 tuumaa kärki teräs BO
€9.94 / yksikkö