Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 24548 Laakeri Race Punch Steel 7/16 tuuman kärki | AH8CUB 38GN76

MAYHEW TOOLS 24548 Bearing Race Punch Steel 7/16 tuuman kärki

Varastossa
Tuote: AH8CUB Malli: 24548Ristiviite: 38GN76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerikilpailu
rakentaminenTeräs
Malli1-osainen
Hex3/8
Pituus6"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko7/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 24549 Laakeri Race Punch Steel 1/2 tuuman kärki | AH8CUC 38GN77 245497/1610 "1/2€35.16
MAYHEW TOOLS 24550 Bearing Race Punch Steel 5/8 tuuman kärki | AH8CUD 38GN78 245509/1620.5mm5/8€49.32
MAYHEW TOOLS 24551 Laakeri Race Punch Steel 9/16 tuuman kärki | AH8CUE 38GN79 245511/214 "9/16€40.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 24548 Bearing Race Punch Steel 7/16 tuuman kärki
€29.36 / yksikkö