Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 25017 Pilot Punch Musta 3mm kärki 1/4 x 4 tuumaa | AF7RKE 22KK81

MAYHEW TOOLS 25017 Pilot Punch Musta 3mm kärki 1/4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7RKE Malli: 25017Ristiviite: 22KK81

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilotti
rakentaminenTeräs
Malli1-osainen
Hex1 / 4 "
Pituus4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595560

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Musta oksidipinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 25001 Pilot Punch Musta 5/64 kärki 3/16 x 3-1/4 tuumaa | AF7RJY 22KK73 250013 / 16 "3.25 "5 / 64 "€10.97
MAYHEW TOOLS 25008 Pilot Punch Musta 5/16 tuuman kärki 7/16 x 6 tuumaa | AF7RJZ 22KK74 250087 / 16 "6"5 / 16 "€18.78
MAYHEW TOOLS 25009 Pilot Punch Musta 3/8 tuuman kärki 1/2 x 6 tuumaa | AF7RKA 22KK75 250091 / 2 "6"3 / 8 "€20.33
MAYHEW TOOLS 25010 Pilot Punch Musta 7/16 tuuman kärki 5/8 x 6 tuumaa | AF7RKB 22KK76 250105 / 8 "6"7 / 16 "€23.03
MAYHEW TOOLS 25011 Pilot Punch Musta 1/2 tuuman kärki 5/8 x 6 tuumaa | AF7RKC 22KK77 250115 / 8 "6"1 / 2 "€24.54
MAYHEW TOOLS 25015 Pilot Punch Musta 2mm kärki 3/16 x 3-1/4 tuumaa | AF7RKD 22KK80 250153 / 16 "3.25 "2mm€13.13
MAYHEW TOOLS 25019 Pilot Punch Musta 4mm kärki 1/4 x 4-1/2 tuumaa | AF7RKF 22KK82 250191 / 4 "4.5 "4mm€14.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 25017 Pilot Punch Musta 3mm kärki 1/4 x 4 tuumaa
€14.31 / yksikkö