Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 22021 Line Punch 8 tuumaa pituus 3/32 tuumaa kärki teräs BO | AH9UFP 41GK32

MAYHEW TOOLS 22021 Line Punch 8 tuumaa pituus 3/32 tuumaa kärki teräs BO

Varastossa
Tuote: AH9UFP Malli: 22021Ristiviite: 41GK32

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjä
rakentaminenTeräs
Malli1-osainen
Hex5/16
Pituus8"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko3/32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)0.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Musta oksidipinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 22005 Line Punch 15 tuumaa pituus 1/4 tuumaa kärki teräs BO | AH9UFM 41GK30 220053/415 "1/4€39.86
MAYHEW TOOLS 22010 Line Punch 8 tuumaa pituus 1/8 tuumaa kärki teräs BO | AH9UFN 41GK31 220105/168"1/8€13.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 22021 Line Punch 8 tuumaa pituus 3/32 tuumaa kärki teräs BO
€13.87 / yksikkö