MILWAUKEE Poravasarat

Kovametallikärkiset muurausporanterät soveltuvat tarkan käynnistyksen ja nopeaan hiontaan betonissa, tiilessä ja lohkossa. Leveä urarakenne mahdollistaa nopeamman pölynpoiston, vähemmän lämpöä ja enemmän reikiä latausta kohti. Saatavana 3- ja 4-leikkurin malleina, jotka estävät raudoitustangon lukkiutumisen ja vähentävät seisokkeja.

Suodattaa

MILWAUKEE -

Carbide-vasarapora

TyyliMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusHinta (ei alv)
A48-20-70851"16 "18 "€94.76
A48-20-74771 / 2 "16 "18 "€43.71
A48-20-74791 / 2 "22 "24 "€65.66
A48-20-74711 / 2 "4"6"€15.57
A48-20-74731 / 2 "8"10 "€24.11
A48-20-74741 / 2 "10 "12 "€27.08
A48-20-74311 / 4 "4"6"€9.20
A48-20-74361 / 4 "14 "16 "€37.45
A48-20-74341 / 4 "9"11 "€29.22
A48-20-74301 / 4 "2"4.25 "€7.60
A48-20-74321 / 4 "6"8"€12.32
A48-20-74351 / 4 "12 "14 "€33.82
A48-20-70633 / 4 "8"10 "€50.44
A48-20-70653 / 4 "10 "12 "€51.91
A48-20-70613 / 4 "6"8"€46.97
A48-20-70663 / 4 "16 "18 "€68.76
A48-20-70673 / 4 "22 "24 "€118.01
A48-20-74573 / 8 "16 "18 "€36.80
A48-20-74523 / 8 "6"8"€17.25
A48-20-74543 / 8 "10 "12 "€22.38
A48-20-74533 / 8 "8"10 "€19.11
A48-20-74593 / 8 "22 "24 "€50.52
A48-20-74513 / 8 "4"6"€12.52
A48-20-70983 / 16 "3"6"€16.37
A48-20-70973 / 16 "2"5"€15.79
MILWAUKEE -

Vasaraporakärki

TyyliMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusVarren muotoVarren kokoHinta (ei alv)
A48-20-51251.5 "4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "tai 18"€210.80
B48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€272.53
A48-20-51301.75 "4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "tai 18"€257.13
B48-20-54061.75 "3"22 "SDS Max45 / 64 "€305.50
C48-20-54602"3"22 "Spline3 / 4 "€312.47
B48-20-54102"3"22 "SDS Max45 / 64 "€291.34
B48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€284.62
C48-20-54622.625 "3"11.375 "Spline3 / 4 "€335.90
B48-20-54142.625 "3"22 "SDS Max45 / 64 "€313.57
C48-20-54642.625 "3"22 "Spline3 / 4 "€342.10
A48-20-51453"4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "tai 18"€407.01
B48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€316.50
A48-20-51605"4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "tai 18"€544.32
MILWAUKEE -

Poravasara Sds Plus

TyyliMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusHinta (ei alv)
A48-20-72401"8"410 "€100.45
A48-20-70801"8"210 "€64.51
A48-20-72461"16 "418 "€113.74
A48-20-72561.125 "16 "418 "€140.86
A48-20-72501.125 "8"410 "€112.52
B48-20-73741 / 2 "10 "412 "€43.97
B48-20-73771 / 2 "16 "418 "€55.56
B48-20-73711 / 2 "4"46"€23.27
B48-20-73311 / 4 "4"46"€14.04
B48-20-73321 / 4 "6"48"€16.16
B48-20-73351 / 4 "10 "412 "€39.07
B48-20-73301 / 4 "2"44"€12.55
B48-20-73341 / 4 "8"410 "€45.47
A48-20-72203 / 4 "16 "418 "€86.85
A48-20-72153 / 4 "10 "412 "€77.32
A48-20-72103 / 4 "6"48"€68.26
B48-20-73513 / 8 "4"46"€16.94
B48-20-73573 / 8 "16 "418 "€62.53
B48-20-73543 / 8 "10 "412 "€33.10
B48-20-73143 / 16 "10 "412 "€46.45
B48-20-73123 / 16 "6"48"€20.25
B48-20-73113 / 16 "4"46"€14.19
B48-20-73133 / 16 "8"410 "€30.56
A48-20-72065 / 8 "16 "418 "€88.48
A48-20-72005 / 8 "6"48"€43.81
TyyliMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusHinta (ei alv)
A48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "€38.59
A48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "€36.51
A48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "€32.27
A48-20-76545 / 8 "1 1 / 16 "4.75 "€37.66
A48-20-76555 / 8 "2 1 / 16 "5.5 "€45.20
MILWAUKEE -

Poravasarat

TyyliMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusVarren muotoVarren kokoHinta (ei alv)
A48-20-43751"17 "422 "Spline3 / 4 "€118.14
A48-20-43801"31 "436 "Spline3 / 4 "€293.59
B48-20-41011"17 "222 "Spline3 / 4 "€108.31
C48-20-39561"31 "436 "SDS Max45 / 64 "€270.32
A48-20-43701"11 "416 "Spline3 / 4 "€111.09
D48-20-39581-1 / 16 "18 "423 "SDS Max45 / 64 "€179.60
D48-20-39881.5 "18 "423 "SDS Max45 / 64 "€243.88
A48-20-44151.5 "17 "422 "Spline3 / 4 "€252.28
E48-20-41511.5 "17 "222 "Spline3 / 4 "€187.14
B48-20-41251.25 "11 "216 "Spline3 / 4 "€130.12
A48-20-44001.25 "17 "422 "Spline3 / 4 "€164.21
A48-20-43951.25 "11 "416 "Spline3 / 4 "€163.45
B48-20-41261.25 "17 "222 "Spline3 / 4 "€145.61
A48-20-44051.25 "31 "436 "Spline3 / 4 "€314.95
F48-20-39701.25 "10 "415 "SDS Max45 / 64 "€152.09
G48-20-39741.25 "31 "436 "SDS Max45 / 64 "€281.06
D48-20-39921.75 "18 "423 "SDS Max45 / 64 "€281.93
B48-20-41121.125 "11 "216 "Spline3 / 4 "€129.31
A48-20-43851.125 "11 "416 "Spline3 / 4 "€143.68
F48-20-39641.125 "12 "417 "SDS Max45 / 64 "€149.61
A48-20-43901.125 "17 "422 "Spline3 / 4 "€174.35
D48-20-39661.125 "17 "421 "SDS Max45 / 64 "€170.44
E48-20-41371.375 "11 "216 "Spline3 / 4 "€164.94
D48-20-39801.375 "18 "423 "SDS Max45 / 64 "€210.77
D48-20-39911.625 "18 "423 "SDS Max45 / 64 "€286.97
TyyliMalliKärki Dia.Hinta (ei alv)
A48-20-53061.75 "€366.44
A48-20-53182.5 "€508.55
A48-20-53122.125 "€443.70
MILWAUKEE -

Porat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A48-20-5324Pora€641.25
A48-20-5302Pora€407.20
B48-20-7310Pora€15.12
C48-20-7364Poranterä€43.26
MILWAUKEE -

Vasaran poranteräsarjat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A48-20-7662€77.08
B48-20-9097€59.72
C48-20-8899€56.31
D48-20-9058€69.39
E48-20-7663€82.44
F48-20-7673€67.69
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 20 x 200 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8086AH9PQJ€82.67
MILWAUKEE -

Sds Plus -tyhjiöterä, 3/4 tuuman poranterän koko, 9 1/2 tuuman suurin poraussyvyys

MallieräHinta (ei alv)
48-20-2118CT3PYV€174.81
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 5 x 160 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8011AH9PQZ€13.30
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 15 x 160 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8073AH9PQB€32.41
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 16 x 210 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8076AH9PQL€39.20
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 25 x 250 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8096AH9PQT€115.43
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 9 x 160 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8043AH9PQX€14.39
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 14 x 160 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8066AH9PQU€23.63
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 13 x 160 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8063AH9PQQ€21.70
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 4 x 160 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8006AH9PQN€13.82
MILWAUKEE -

Kovametalliporanteräsarja, 5/32 in 3/16 in 1/4 in 5/16 in 3/8 tuuman poranteräkoko

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8898CV4LCC€42.12
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 16 x 450 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8081AH9PQP€67.62
MILWAUKEE -

Poravasara Carb SDS Plus 14 x 310 mm

MallieräHinta (ei alv)
48-20-8071AH9PRB€37.93
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?