Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-8076 -vasaraporanterä Carb SDS Plus 16 x 210mm | AH9PQL 40TM78

MILWAUKEE 48-20-8076 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 16 x 210mm

Varastossa
Tuote: AH9PQL Malli: 48-20-8076Ristiviite: 40TM78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.0.62 "
Bit tyylimuuraus
Huilun pituus6.3 "
Pituus8.26 "
MateriaaliKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-8076 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 16 x 210mm
€39.20 / yksikkö