Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-5160 -vasaraporanterä 5 tuumaa | AF7XCP 22UR17

MILWAUKEE 48-20-5160 vasaraporan terä, 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7XCP Malli: 48-20-5160Ristiviite: 22UR17

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€544.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaraporakärki
Kärki Dia.5"
Poraus pituus4 1 / 16 "
Varren muotoSDS Max-Spline
Varren koko12 "tai 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207502030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusVarren muotoVarren kokoHinta
MILWAUKEE 48-20-5420 -vasaraporanterä SDSM x 3-1 / 8 x 11-3 / 8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€317.48
MILWAUKEE 48-20-5404 Iskuporakruunukärki Sds Max 1-3/4 x 11-3/8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€272.53
MILWAUKEE 48-20-5406 -vasaranporakruunuporakkeet SD 1-3 / 4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS Max45 / 64 "€305.50
MILWAUKEE 48-20-5410 -poravasaran porakruunu SD 2 x 22 tuumaa | AF7XBN 22UP65 48-20-54102"3"22 "SDS Max45 / 64 "€291.34
MILWAUKEE 48-20-5412 -poravasaran porakruunu SD 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€298.37
MILWAUKEE 48-20-5414 Iskuporakruunun porakruunu Sds Max 2-5/8 x 22 tuumaa | AF7XBQ 22UP67 48-20-54142.625 "3"22 "SDS Max45 / 64 "€336.51
MILWAUKEE 48-20-5460 -poravasaran porakruunu 2 x 22 tuumaa | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22 "Spline3 / 4 "€326.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5160 vasaraporan terä, 5 tuumaa
€544.32 / yksikkö