Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-7200 -vasaraporanterät SDS Plus 5/8 x 8 tuumaa | AB7QFQ 23Y546

MILWAUKEE 48-20-7200 vasaraporanterä Sds Plus 5/8 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7QFQ Malli: 48-20-7200Ristiviite: 23Y546

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide-vasarapora
Kärki Dia.5 / 8 "
Poraus pituus6"
Leikkureiden lukumäärä4
Kokonaispituus8"
Varren muotoSDS Plus
Varren koko25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-20-7080 -vasaraporanterät SD 1 + 10 tuumaa | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "€64.51
MILWAUKEE 48-20-7240 Poravasara Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "€100.45
MILWAUKEE 48-20-7246 Poravasara Sds Plus 1 x 18 tuumaa | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "€113.74
MILWAUKEE 48-20-7374 -vasaraporanterät SD 1/2 x 12 tuumaa | AB7QDC 23Y483 48-20-73741 / 2 "10 "412 "€43.97
MILWAUKEE 48-20-7371 -vasaraporanterät SDS Plus 1/2 x 6 In | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"€23.27
MILWAUKEE 48-20-7335 -vasaraporanterät SD 1/4 x 12 tuumaa | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "€41.21
MILWAUKEE 48-20-7330 -vasaraporanterät SDS Plus 1/4 x 4 In | AB7QDF 23Y486 48-20-73301 / 4 "2"44"€12.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7200 vasaraporanterä Sds Plus 5/8 x 8 tuumaa
€43.81 / yksikkö