Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-7654 Poravasara Sds Plus 5/8 tuumaa | AF7XBZ 22UP95

MILWAUKEE 48-20-7654 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7XBZ Malli: 48-20-7654Ristiviite: 22UP95

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä vasarapora
Kärki Dia.5 / 8 "
Poraus pituus1 1 / 16 "
Leikkureiden lukumäärä4
Kokonaispituus4.75 "
Varren muotoSDS Plus
Varren koko25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-20-7651 Pysäytä vasaraporakone SDS Plus 3/8 tuumaa | AF7XBW 22UP92 48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "€32.27
MILWAUKEE 48-20-7652 Pysäytä vasaraporakone SDS Plus 1/2 tuumaa | AF7XBX 22UP93 48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "€36.51
MILWAUKEE 48-20-7653 Pysäytä vasaraporakone SDS Plus 1/2 tuumaa | AF7XBY 22UP94 48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "€38.59
MILWAUKEE 48-20-7655 Pysäytä vasaraporakone SDS Plus 5/8 tuumaa | AF7XCA 22UP96 48-20-76555 / 8 "2 1 / 16 "5.5 "€45.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7654 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 5/8 tuumaa
€37.66 / yksikkö