Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-5318 Tunneliporavasara Sds Max 2-1/2 x 22 | AF7XCD 22UP99

MILWAUKEE 48-20-5318 Tunnelivasaraporanterä Sds Max 2-1/2 x 22

Varastossa
Tuote: AF7XCD Malli: 48-20-5318Ristiviite: 22UP99

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€565.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnelvasaran poranterä
Kärki Dia.2.5 "
Poraus pituus20 "
Kokonaispituus22 "
Varren muotoSDS Max
Varren koko45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207502030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Hinta
MILWAUKEE 48-20-5306 Tunnelvasaran poranterät SD 1-3 / 4 x 22 | AF7XCB 22UP97 48-20-53061.75 "€407.66
MILWAUKEE 48-20-5312 Tunnelivasaran porakruunu SD 2 - 1/8 x 22 | AF7XCC 22UP98 48-20-53122.125 "€486.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5318 Tunnelivasaraporanterä Sds Max 2-1/2 x 22
€565.77 / yksikkö