Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-8006 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 4 x 160mm | AH9PQN 40TM82

MILWAUKEE 48-20-8006 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 4 x 160mm

Varastossa
Tuote: AH9PQN Malli: 48-20-8006Ristiviite: 40TM82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.0.157 "
Bit tyylimuuraus
Huilun pituus3.93 "
Pituus6.29 "
MateriaaliKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-8006 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 4 x 160mm
€13.82 / yksikkö