VESTIL Haarukkakannet

Suodattaa

VESTIL -

F4 -sarjan haarukkasuojat

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Vestilin F4 -sarjan haarukan teräsuojaimia, jotka on valmistettu polyeteenistä ja jotka liukuvat yksinkertaisesti haarukoiden yli ja joita voidaan pitää paikallaan haarukka- ja sokkatapilla. Näitä tylppiä haarukan teränsuojia käytetään estämään pakettien ja luistien vaurioituminen haarukkatrukkien terävistä reunoista. Niitä käytetään myös piilottamaan haarukoiden naarmut ja naarmut, ja niitä on saatavana 36, ​​42, 48 ja 60 tuuman pituisina.

TyyliMalliPituusKäyttökelpoinen haarukan pituusKäytä haarukan terien pituuden kanssaHinta (ei alv)
AF4-3638.88 "36 "36 "€143.11
BF4-4244.88 "42 "42 "€100.80
CF4-4850.88 "48 "48 "€148.79
DF4-6062.88 "60 "60 "€164.49
VESTIL -

FPU-sarjan haarukkasuojukset

Vestil-haarukkakärjen suojat ovat kestävä ja kevyt, ja niissä on 6 tuuman nailonhihna suojuksen kiinnittämiseksi paikalleen. Ne tekevät haarukoista turvallisempia kaikenlaisissa työympäristöissä ja vähentävät loukkaantumisia. Raptor Supplies tarjoaa nämä suojat 4 ja 5 tuuman haarukaleveydellä sekä paksuna ja ohuena kuorimallina.

TyyliMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
AFPU-TK-45-TAIOranssi2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
Tarjouspyyntö
BFPU-TN-45-TAIOranssi1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
Tarjouspyyntö
CFPU-TN-45-RDpunainen1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
Tarjouspyyntö
DFPU-TK-45-RDpunainen2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
Tarjouspyyntö
EFPU-TK-45-YLKeltainen2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
Tarjouspyyntö
FFPU-TN-45-YLKeltainen1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Haarukan terän suojat

Vestil -haarukan terien suojukset on suunniteltu suojaamaan pakkauksia luistamiselta tai kuorma -autojen haarukoiden terävien reunojen aiheuttamilta ei -toivotuilta vaurioilta. Näissä tylppäpäisissä teränsuojissa on kevyt polyeteenirakenne, joka mahdollistaa helpon siirron työasemalta työasemalle, ja ne ovat kirkkaan keltaisia, jotta ne näkyvät helposti myös kaukaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä nopeasti asennettavia ja helposti irrotettavia haarukan teräsuojia, saatavana pituuksina 38.875-62.875 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliPituusKäyttökelpoinen haarukan pituusKäytä haarukan terien pituuden kanssaHinta (ei alv)
AF5-3638.88 "36 "36 "€153.07
Tarjouspyyntö
BF5-4244.88 "42 "42 "€160.27
Tarjouspyyntö
CF5-4850.88 "48 "48 "€165.88
Tarjouspyyntö
DF5-6062.88 "60 "60 "€174.66
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?