VESTIL F4 -sarjan haarukkasuojat


Suodattaa
Liitetyyppi: Liu'uta vain haarukoiden yli Pidetään paikallaan haarukkatapilta ja sokalla. , Mukana paristot: Ei , Väri: Keltainen , Haarukan jatkosuunnittelu: Pin-tyyli , Haarukan paksuus: 1.75 " , Haarukan leveys: 4" , Korkeus: 2.38 " , Materiaali: polyeteeni , Käytettävä haarukan leveys: 4" , Käytä haarukan terien kanssa Korkeus: 2" , Käytä haarukan terien kanssa Leveys: 4" , Leveys: 5.69 "
TyyliMalliPituusKäyttökelpoinen haarukan pituusKäytä haarukan terien pituuden kanssaHinta (ei alv)
A
F4-36
38.88 "36 "36 "€143.11
B
F4-42
44.88 "42 "42 "€100.80
C
F4-48
50.88 "48 "48 "€148.79
D
F4-60
62.88 "60 "60 "€164.49

F4 -sarjan haarukkasuojat

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Vestilin F4 -sarjan haarukan teräsuojaimia, jotka on valmistettu polyeteenistä ja jotka liukuvat yksinkertaisesti haarukoiden yli ja joita voidaan pitää paikallaan haarukka- ja sokkatapilla. Näitä tylppiä haarukan teränsuojia käytetään estämään pakettien ja luistien vaurioituminen haarukkatrukkien terävistä reunoista. Niitä käytetään myös piilottamaan haarukoiden naarmut ja naarmut, ja niitä on saatavana 36, ​​42, 48 ja 60 tuuman pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?