Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL F4-48 haarukan teräsuoja, polyeteeni, koko 4 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RTW Malli: F4-48
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
€152.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkakannet
LiitetyyppiLiu'uta vain haarukoiden yli Pidetään paikallaan haarukkatapilta ja sokalla.
Sisältää paristotEi
VäriKeltainen
Haarukan jatkosuunnitteluPin-tyyli
Haarukan paksuus1.75 "
Haarukan leveys4"
Korkeus2.38 "
Pituus50.88 "
Materiaalipolyeteeni
Materiaalin paksuus0.19 "
MittayksikötPARI
Käyttökelpoinen haarukan pituus48 "
Käytettävä haarukan leveys4"
Käytä haarukan terien korkeuden kanssa2"
Käytä haarukan terien pituuden kanssa48 "
Käytä haarukan terien leveyden kanssa4"
Leveys5.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)6.03
Laivan pituus (cm)129.22
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKäyttökelpoinen haarukan pituusKäytä haarukan terien pituuden kanssaHinta
VESTIL F4-36 haarukan teräsuoja, polyeteeni, 4 x 36 tuuman koko | AG7RTU F4-3638.88 "36 "36 "€143.11
VESTIL F4-42 haarukan teräsuoja, polyeteeni, 4 x 42 tuuman koko | AG7RTV F4-4244.88 "42 "42 "€178.42
VESTIL F4-60 haarukan teräsuoja, polyeteeni, 4 x 60 tuuman koko | AG7RTX F4-6062.88 "60 "60 "€164.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL F4-48 haarukan teräsuoja, polyeteeni, koko 4 x 48 tuumaa
€152.41 / yksikkö