LINCOLN ELECTRIC Plasmaleikkurit


Suodattaa
Suunnittelu: Invertteri , Käyttömäärä: 100%
TyyliMalliKaapelin pituusLeikkauskapasiteettiTulojänniteeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
K3477-1
---Plasma Cutter---€9,783.27
B
K2809-1
---Plasma Cutter---€8,934.12
A
K3477-2
---Plasma Cutter---€10,584.68
C
K2806-1
101/2208 / 230VPlasman leikkuri ja ilmakompressori18.915.28.5€3,139.71
D
K2807-1
20ft.3 / 4 "208/230/1/50/60Plasma Cutter18.9 "15.2 "8.5 "€3,404.03
E
K2808-1
25ft.1-1 / 4 "208/575/1/3/50/60Plasma Cutter22.1 "15.2 "8.5 "€5,550.18

Plasmaleikkurit

Lincoln Electric -plasmaleikkureita käytetään korkean lämpötilan plasmakaasun tuottamiseen sähkökaaren tuottamiseksi työkappaleeseen ja tarkkojen kuonattomien leikkausten tuottamiseksi. Tuotemerkin TOMAHAWK-sarjan plasmaleikkureissa on patentoitu Touch Start -järjestelmä, joka on suunniteltu aloittamaan plasmakaaret matalilla taajuuksilla. Ne mahdollistavat jatkuvan työnkulun nimelliskapasiteetilla välillä 1/2 - 1-1 / 4 tuumaa, ja ne on integroitu etupaneelin huuhtelutilaan kaasupaineen asettamiseksi ja kaasuputken puhdistamiseksi. Valituissa malleissa on PowerConnect-tekniikka, joka tunnistaa ja säätää syöttötehon automaattisesti 575 V: iin saakka, ja siksi ne ovat ihanteellisia LVI-spiraalikanaviin, merenkulkukorjauksiin, metallirakennuksiin ja kattorakenteisiin. Valitse laaja valikoima näistä plasmaleikkureista, joita on saatavana 10, 20 ja 25 tuuman johtopituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?