VESTIL FPU-sarjan haarukkasuojukset


Suodattaa
Liitetyyppi: 72" nylonhihna ja koukku , Mukana paristot: Ei , Käytettäväksi haarukan leveyden kanssa: 4 ", 5" , Haarukan jatkosuunnittelu: Pyöristetty , Haarukkataskun korkeus: 3 / 4 " , Haarukkataskun leveys: 5 5 / 8 " , Haarukan paksuus: 0.75 " , Haarukan leveys: 5.63 " , Materiaali: polyuretaani , Nylonhihnan ja koukun pituus: 72 " , Käytettävä haarukan pituus: 6.69 " , Käytettävä haarukan leveys: 0.5 "
TyyliMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
FPU-TK-45-TAI
Oranssi2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
Tarjouspyyntö
B
FPU-TN-45-TAI
Oranssi1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
Tarjouspyyntö
C
FPU-TK-45-RD
punainen2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
Tarjouspyyntö
D
FPU-TN-45-RD
punainen1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
Tarjouspyyntö
E
FPU-TK-45-YL
Keltainen2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
Tarjouspyyntö
F
FPU-TN-45-YL
Keltainen1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
Tarjouspyyntö

FPU-sarjan haarukkasuojukset

Vestil-haarukkakärjen suojat ovat kestävä ja kevyt, ja niissä on 6 tuuman nailonhihna suojuksen kiinnittämiseksi paikalleen. Ne tekevät haarukoista turvallisempia kaikenlaisissa työympäristöissä ja vähentävät loukkaantumisia. Raptor Supplies tarjoaa nämä suojat 4 ja 5 tuuman haarukaleveydellä sekä paksuna ja ohuena kuorimallina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?