VESTIL FPU-TN-45-RD haarukan kärjen suoja, ohut, punainen

Tuote: CE3DKA Malli: FPU-TN-45-RD
€147.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkakannet
Liitetyyppi72" nylonhihna ja koukku
Sisältää paristotEi
Väripunainen
Käytettäväksi haarukan leveyden kanssa4 ", 5"
Haarukan jatkosuunnitteluPyöristetty
Haarukan taskussa3 / 4 "
Haarukan taskun leveys5 5 / 8 "
Haarukan paksuus0.75 "
Haarukan leveys5.63 "
Korkeus1.5 "
Pituus7.25 "
Materiaalipolyuretaani
Materiaalin paksuus0.5 "
Nailonhihna ja koukun pituus72 "
Käyttökelpoinen haarukan pituus6.69 "
Käytettävä haarukan leveys0.5 "
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL FPU-TK-45-OR haarukan suojus, paksu, oranssi | CE3DJW FPU-TK-45-TAIOranssi2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
Tarjouspyyntö
VESTIL FPU-TK-45-RD haarukan suojus, paksu, punainen | CE3DJX FPU-TK-45-RDpunainen2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
Tarjouspyyntö
VESTIL FPU-TK-45-YL haarukkakärjen suojus, paksu, keltainen | CE3DJY FPU-TK-45-YLKeltainen2.75 "7.19 "8.81 "€204.67
Tarjouspyyntö
VESTIL FPU-TN-45-OR haarukan suojus, ohut, oranssi | CE3DJZ FPU-TN-45-TAIOranssi1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
Tarjouspyyntö
VESTIL FPU-TN-45-YL haarukan suojus, ohut, keltainen | CE3DKB FPU-TN-45-YLKeltainen1.5 "7.25 "7.75 "€147.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FPU-TN-45-RD haarukan kärjen suoja, ohut, punainen
€147.46 / yksikkö