VESTIL Haarukan terän suojat


Suodattaa
Liitetyyppi: Liu'uta vain haarukoiden yli Pidetään paikallaan haarukkatapilta ja sokalla. , Mukana paristot: Ei , Väri: Keltainen , Haarukan jatkosuunnittelu: Pin-tyyli , Haarukan paksuus: 1.75 " , Haarukan leveys: 5" , Korkeus: 2.38 " , Materiaali: polyeteeni , Käytettävä haarukan leveys: 5" , Käytä haarukan terien kanssa Korkeus: 2" , Käytä haarukan terien kanssa Leveys: 5" , Leveys: 6.94 "
TyyliMalliPituusKäyttökelpoinen haarukan pituusKäytä haarukan terien pituuden kanssaHinta (ei alv)
A
F5-36
38.88 "36 "36 "€153.07
Tarjouspyyntö
B
F5-42
44.88 "42 "42 "€160.27
Tarjouspyyntö
C
F5-48
50.88 "48 "48 "€165.88
Tarjouspyyntö
D
F5-60
62.88 "60 "60 "€174.66
Tarjouspyyntö

Haarukan terän suojat

Vestil -haarukan terien suojukset on suunniteltu suojaamaan pakkauksia luistamiselta tai kuorma -autojen haarukoiden terävien reunojen aiheuttamilta ei -toivotuilta vaurioilta. Näissä tylppäpäisissä teränsuojissa on kevyt polyeteenirakenne, joka mahdollistaa helpon siirron työasemalta työasemalle, ja ne ovat kirkkaan keltaisia, jotta ne näkyvät helposti myös kaukaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä nopeasti asennettavia ja helposti irrotettavia haarukan teräsuojia, saatavana pituuksina 38.875-62.875 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?