IMPERIAL Soihdutus- ja vaihtotyökalut

Suorituskykyiset soihdutus- ja huuhtelutyökalut, jotka on suunniteltu yhdistämään kaasuputket / letkut turvallisesti laajentamalla vähitellen ohutseinäisten letkujen päätä siten, että niihin mahtuu toinen putki. Saatavana myös 2-, 3- ja 24-pc-sarjoina

Suodattaa

IMPERIAL -

275-sarjan soihdutus- ja leikkaussarja

Imperial-soihdutus- ja leikkaussarjat on suunniteltu yhdistämään kaasuputket ja kupariputket sekä korkea- että keskipainesovelluksissa. Nämä sarjat sisältävät 45 asteen soihdutus- ja heittotyökalun, työkaluleikkurin ja kaksinkertaiset soihdutusadapterit 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5 / 8 ja 3/4 tuuman OD-letkut. Ne tulevat myös muoviseen työkalulaatikkoon helpon ja kätevän säilytyksen takaamiseksi.

TyyliMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)rakentaminenFlare-tyyppiKahvaeräKokonaispituusHinta (ei alv)
A275-FSCDSoihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Teräs45 TutkinnotTeräsSoihdutus- ja leikkaussarja10€326.87
B275-FSCSoihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Alumiini ja teräs45 Tutkinnot-Putkityösarja10 "€270.99
C275-FSSoihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Pyyhkäisy 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 astetta, yksi kierrosLiukuva TSoihdutus- ja heilutustyökalu7"€188.40
IMPERIAL -

Leikkuutyökalu

Imperiumin soihdutustyökaluja käytetään valmistamaan mekaaninen liitos kupari-, messinki- ja alumiiniputkien tiivistämiseen tai liittämiseen. Näissä työkaluissa on karkaistusta teräksestä valmistettu, kromilla viimeistelty soihdutuskartio, joka muodostaa paremmat soihdut pienemmällä manuaalisella vaivalla ja vähentävät jäysteenpoiston tarvetta. Ne ovat pienikokoisia, ja niissä on liukuva itsekeskittyvä ike, joka mahdollistaa sovellusten käytön lähellä. Valitse laaja valikoima näistä Imperial-soihdutustyökaluista, jotka ovat saatavana putkikokoalueella 3/16 - 5/8 tuumaa (OD), Raptor Supplies.

TyyliMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)Hinta (ei alv)
A525-F3/16 - 5/8 4.7 - 16 mm€133.55
B195-FC3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€104.97
IMPERIAL -

Levitys- ja leikkaussarja 45 astetta

MallieräHinta (ei alv)
120-FAH9KJZ€209.63
IMPERIAL -

Leveä työkalu, suuri, 37 asteen soihdutus, 11-7 / 8 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
537-FAD3BRE€743.03
IMPERIAL -

Lävistystyyppinen vaihtotyökalu, 5-1 / 4 tuuman pituus, kuusikulmainen muotoilu

MallieräHinta (ei alv)
95-SAE4QXW€27.46
IMPERIAL -

Soihdutus- / höyrytyssarja, 37 asteen leimahdustyyppi, kaarroke

MallieräHinta (ei alv)
402-FAAH9KGT€867.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?