Imperial 537-F soihdutustyökalu on kädessä pidettävä työkalu, joka soveltuu tarkkuusleikkeiden luomiseen metalliputkien, kuten teräksen, alumiinin, kuparin ja ruostumattoman teräksen päihin. Nämä soihdut ovat ratkaisevan tärkeitä tiiviiden liitosten muodostamisessa luomalla tiukan ja varman tiivisteen putkien ja liitosten väliin erilaisissa sovelluksissa, kuten ilmastointi-, jäähdytys- ja hydraulijärjestelmissä. Tätä soihdutustyökalua käytetään auto- ja LVI-teollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Siinä on kolme sylinteriä soihdutuskartiossa, jotka rullaavat tarkan 37 asteen laimentaman muottilohkon yläpuolelle.
- Tässä soihdutustyökalussa on rullamekanismi, joka minimoi vaaditun vaivan ja varmistaa samalla materiaalin alkuperäisen seinämänpaksuuden säilymisen ja eliminoi jännityksen keskittymisen.
- Siinä on tyylikäs satiinikromi ja musta viimeistely, jossa yhdistyvät kestävyys ja estetiikka.
- Tämä soihdutustyökalu on varustettu syötteen irrotus- ja kiillotustoiminnolla, mikä parantaa käytön helppoutta ja tehokkuutta soihdutusten luomisessa.
- Siinä on teräsrunko, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkäikäisen kestävyyden vaativissa teknisissä sovelluksissa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mihin voin asentaa Allpax AX1601 raskaan katkaisuterän?
V. Tämä Allpax-leikkuuterä voidaan asentaa yhteensopiviin Allpax-tiivisteleikkureihin, mikä tarjoaa tarvittavan tehon ja ohjauksen leikkuuterien tehokkaaseen käyttöön.
K. Mitä huoltoa Imperial 537-F soihdutustyökalu vaatii?
A. Varmista, että tarkistat työkalun kulumisen varalta. Voitele liikkuvat osat aina suositellulla voiteluaineella varmistaaksesi moitteettoman toiminnan. Vaihda kuluneet osat nopeasti tarkkuuden säilyttämiseksi.
K. Voinko asentaa Imperial 537-F -työkalulla luodun leveän letkun mihin tahansa sovellukseen?
V. Vaikka työkalu tuottaa tarkat 37 asteen soihdut, ota aina huomioon tietty käyttötarkoitus ja käytetyt materiaalit. Asennuspäätöksiäsi ohjaavat tekijät, kuten letkun materiaali, koko ja käyttötarkoitus.
K. Kuinka puhdistan tämän soihdutustyökalun?
A. Puhdista työkalu pyyhkimällä se puhtaalla, kuivalla liinalla jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi roskat ja ylimääräinen voiteluaine. Varmista optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, että soihdutuskartiossa ei ole kertymiä.
K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa putkia käytettäväksi Imperial 537-F soihdutustyökalun kanssa?
A. Harkitse sellaisia tekijöitä kuin materiaalin yhteensopivuus kuljetettavan nesteen tai kaasun kanssa, letkun koko, seinämän paksuus ja painevaatimukset. Varmista, että letku täyttää alan standardit aiottuun sovellukseesi.