Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMA 275-FSCD-soihdutus- ja leikkaussarja 45 astetta | AH9KJY 40AW09

IMPERIAL 275-FSCD soihdutus- ja leikkaussarja 45 astetta

Varastossa
Tuote: AH9KJY Malli: 275-FSCDRistiviite: 40AW09
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
€307.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihdutus- ja leikkaussarja
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)Soihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Kartion tyyppiKääntyvä
rakentaminenTeräs
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
KahvaTeräs
Kokonaispituus10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)22.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)rakentaminenFlare-tyyppiKahvaeräKokonaispituusHinta
IMPERIAL 275-FS soihdutus (45 astetta) ja hankaustyökalu, ruuvityyppinen syöttö | AA8TNT 1A217 275-FSSoihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Pyyhkäisy 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 astetta, yksi kierrosLiukuva TSoihdutus- ja heilutustyökalu7"€188.40
IMPERIAL 275-FSC soihdutus-, huuhtelu- ja leikkaustyökalusarja, 10 tuuman pituus | AG3NAA 33NR64 275-FSCSoihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Alumiini ja teräs45 Tutkinnot-Putkityösarja10 "€270.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 275-FSCD soihdutus- ja leikkaussarja 45 astetta
€307.02 / yksikkö