Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 275-FSC soihdutus-, huuhtelu- ja leikkaustyökalusarja, 10 tuuman pituus | AG3NAA 33NR64

IMPERIAL 275-FSC soihdutus-, huuhtelu- ja leikkaustyökalusarja, pituus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3NAA Malli: 275-FSCRistiviite: 33NR64
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
€270.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkityösarja
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)Soihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Kartion tyyppiKarkaistu teräs
rakentaminenAlumiini ja teräs
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Kokonaispituus10 "
TyyppiSoihdutus, heitto ja leikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4615
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8205591000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 275-FSC soihdutus- ja leikkaustyökalu leikkurilla kaasuputkien tai putkien liittämiseen ja valmistetun mekaanisen liitoksen tai tiivisteen luomiseksi LVI-järjestelmille
    • Mukana kaksi tankoa 9 putkikoon sijoittamiseen, kääntötyyppiset vaihtosovittimet kunnolliseen muovaukseen ja poistoon sekä karkaistua terästä, kromi viimeistelty leimahduskartio 45 asteen soihdun kiillottamiseen
    • Mukana putkileikkuri ja työkalulaukku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)rakentaminenFlare-tyyppiKahvaeräKokonaispituusHinta
IMPERIAL 275-FS soihdutus (45 astetta) ja hankaustyökalu, ruuvityyppinen syöttö | AA8TNT 1A217 275-FSSoihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Pyyhkäisy 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 astetta, yksi kierrosLiukuva TSoihdutus- ja heilutustyökalu7"€188.40
EHDOTTOMA 275-FSCD-soihdutus- ja leikkaussarja 45 astetta | AH9KJY 40AW09 275-FSCDSoihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Teräs45 TutkinnotTeräsSoihdutus- ja leikkaussarja10€307.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 275-FSC soihdutus-, huuhtelu- ja leikkaustyökalusarja, pituus 10 tuumaa
€270.99 / yksikkö