Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 402-FA soihdutussarja, 37 asteen laippaustyyppi, kalvitusrengas | AH9KGT 3XTV9

IMPERIAL 402-FA soihdutussarja, 37 asteen soihdutustyyppi, kalvitusrengas

Varastossa
Tuote: AH9KGT Malli: 402-FARistiviite: 3XTV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€867.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevitys- ja höyrytyssarja, 37 astetta
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8
rakentaminenLämpökäsitelty teräs ja ruostumaton teräs
Flare-tyyppi37 Tutkinnot
KahvaRäikkäasema
Kokonaispituus10.125
Tyyppi3 kpl.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 402-FA -soihdutus- / reams-työkalusarja, joka on tarkoitettu kaasuputkien tai LVI-putkien liittämiseen painetta käyttäen muodostamaan mekaaninen liitos tai tiiviste
    • Ominaisuudet 3 rullamekanismia 37 asteen soihdun kiillottamiseen minimaalisilla ponnistuksilla ja positiivinen pysäytysmittari soihdun oikean koon varmistamiseksi
    • Sisältää syöttöruuvilla varustetun haaroituskiinnikkeen, jolla hallitaan ruohon syvyyttä teräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen letkujen oikean soihdutuksen aikaansaamiseksi
    • Siinä on räikkävetokahva soihdutuksen nopeuden parantamiseksi
    • Työkalukotelo mahdollistaa turvallisen säilytyksen ja helpon siirrettävyyden

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 402-FA soihdutussarja, 37 asteen soihdutustyyppi, kalvitusrengas
€867.22 / yksikkö