Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 275-FS soihdutus (45 astetta) ja hankaustyökalu, ruuvityyppinen syöttö | AA8TNT 1A217

IMPERIAL 275-FS soihdutus (45 astetta) ja hankaustyökalu, ruuvityyppinen syöttö

Varastossa
Tuote: AA8TNT Malli: 275-FSRistiviite: 1A217
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
€188.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihdutus- ja heilutustyökalu
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)Soihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Pyyhkäisy 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Kartion tyyppiSileä, karkaistu teräs
Flare-tyyppi45 astetta, yksi kierros
KahvaLiukuva T
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Imperial 275-FS soihdutus- ja taittotyökalua käytetään kupariputkien ja kaasuputkien liittämiseen. Tämä työkalu sopii erinomaisesti erikokoisten putkien liittämiseen LVI-järjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Imperial 275-FS soihdutus- ja hankaustyökalussa on liukuva T-kahva, joka kiristää putken tangon kanssa liukumisen estämiseksi.
  • Tämä työkalu koostuu kääntyvistä hankaussovittimista ja levenevästä kartiosta, jossa on karkaistu teräsrakenne ja kromiviimeistely helppoa käyttöä varten.
  • Siinä on itsekeskittyvä liukurengas, joka helpottaa leikkaamista pienissä tiloissa.
  • Tämä tuote toimitetaan korkealaatuisessa työkalukotelossa turvalliseen säilytykseen ja helppoon siirrettävyyteen.
  • Siinä on kaksi tankoa yhdeksän eri kokoisen soihdun toimittamiseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Imperial S38600 -vaihtokartiot: Nämä soihdutuskartiot voidaan asentaa vakiokartion tilalle tehokkuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän soihdutustyökalun kokonaispituus?

A.

  • 7 tuumaa

K. Minkä tyyppinen soihdut valmistetaan?

V. Tämä soihdutustyökalu voi tuottaa yksittäisiä kierroksia 45 asteessa.

K. Mikä on soihdutustyökalu?

A. Laippaustyökalu käyttää painetta mekaanisten liitosten tekemiseen laippaliitännällä varustettujen putkien yhdistämiseksi.

K. Mikä on huuhtelutyökalu?

V. Puristustyökalu venyttää putken toista päätä paineella niin, että se mahtuu toisen halkaisijaltaan saman putken päälle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)rakentaminenFlare-tyyppiKahvaeräKokonaispituusHinta
IMPERIAL 275-FSC soihdutus-, huuhtelu- ja leikkaustyökalusarja, 10 tuuman pituus | AG3NAA 33NR64 275-FSCSoihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Alumiini ja teräs45 Tutkinnot-Putkityösarja10 "€270.99
EHDOTTOMA 275-FSCD-soihdutus- ja leikkaussarja 45 astetta | AH9KJY 40AW09 275-FSCDSoihdut 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Teräs45 TutkinnotTeräsSoihdutus- ja leikkaussarja10€307.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 275-FS soihdutus (45 astetta) ja hankaustyökalu, ruuvityyppinen syöttö
€188.40 / yksikkö