Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMASTI 195-FC-soihdutustyökalu 3 / 16-5 / 8 tuumaa 7 tuuman pituus 45 astetta | AF2PVX 6X859

IMPERIAL 195-FC soihdutustyökalu 3/16-5/8 tuumaa 7 tuumaa pituus 45 astetta

Varastossa
Tuote: AF2PVX Malli: 195-FCRistiviite: 6X859

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuutyökalu
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
Kartion tyyppiSileä kääntötyyppi, karkaistu teräs, kromattu
Flare-tyyppi45 astetta, yksi kierros
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)Hinta
EHDOTTAMATON 525-F-ilmaleviä työkalu | AC9ULU 3KE47 525-F3/16 - 5/8 4.7 - 16 mm€129.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 195-FC soihdutustyökalu 3/16-5/8 tuumaa 7 tuumaa pituus 45 astetta
€101.46 / yksikkö