Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 95-S Rei'itystyökalu, 5-1/4 tuuman pituus, kuusiomuotoilu | AE4QXW 5MK32

IMPERIAL 95-S:n rei'itystyökalu, pituus 5-1/4 tuumaa, kuusiokolomuoto

Varastossa
Tuote: AE4QXW Malli: 95-SRistiviite: 5MK32
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
€27.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaging-työkalu
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8
rakentaminenKuusikulmainen muotoilu, seostettu teräs
Kokonaispituus5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 95-S -vaihtotyökalu, jota käytetään kuparin ja muiden ohutseinäisten letkujen liittämiseen valmistettua mekaanista liitosta tai tiivistystä varten
    • Korkeaseosteräsrakenne takaa erinomaisen kestävyyden ja kestävän käytön
    • Ominaisuudet tarkkuus kartiomainen ja kuusikulmainen muotoilu helpottamaan muodostamista ja uuttamista
    • Ihanteellinen käytettäväksi pehmeiden letkujen, kuten kuparin, messingin ja alumiinin kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 95-S:n rei'itystyökalu, pituus 5-1/4 tuumaa, kuusiokolomuoto
€27.46 / yksikkö