WILKERSON Suodatin / säätimet

Nämä suodatinsäätimet yhdistävät ilmansuodattimen ja säätimen yhdeksi yksiköksi. Ne on suunniteltu poistamaan kiinteät ja nestemäiset epäpuhtaudet ilmasta ja tarjoamaan hallitun ja tasaisen ilmanpaineen. Suuri kalvo sopii venttiilin pinta-alasuhteelle. Nämä yksiköt tarjoavat suuren virtauskapasiteetin ja täyttävät NACE-määrityksen MR-01-75 / ISO 15156.

Suodattaa

WILKERSON -

Suodatinsäädin, 1/4 tuuman NPT

TyyliMalliHinta (ei alv)
AB08-02-FRG0B€193.86
BB08-02-FRP0B€152.15
WILKERSON -

Suodattimen säätimet

TyyliMallikokonaisleveysKulhon kokoYhteyden kokoTyhjennystyyppiMax. VirtausMaks. TulopaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AB08-C2-FRG0B1.56 "--automaattisesti--125 astetta F7"€197.79
BB18-04-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 2 "manuaalinen180 cfm150 psi125 ° F10.31 "€119.74
Tarjouspyyntö
CB18-03-FKG0B2.37 "--manuaalinen--125 astetta F10.31 "€277.82
BB18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "manuaalinen140 cfm150 psi125 ° F10.31 "€114.91
Tarjouspyyntö
DB28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "manuaalinen260 cfm250 psi150 ° F11.25 "€150.35
Tarjouspyyntö
WILKERSON -

Suodatin / säätimet

Wilkersonin yleiskäyttöiset suodatinsäätimet ovat all-in-one-yksiköitä, joissa yhdistyvät paineilmasuodatin ja ilmansäädin. Niitä käytetään poistamaan kiinteitä ja nestemäisiä epäpuhtauksia ilmasta ja tarjoamaan hallittua ilmanpainetta. Nämä suodatin-säädinyksiköt tarjoavat paineensäätöalueen 0 - 125 psi, ja niiden virtausnopeus on jopa 165 cfm. SB1-sarjan pienikokoisissa suodatinsäätimissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kahvat, jotka tekevät niistä sopivia käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä. Niiden suuri kalvon ja venttiilin pinta-alan suhde tarjoaa tarkan säädön ja suuren virtauskapasiteetin.

TyyliMalliMaks. LämpötilaSäätöalueKulhomateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKokoKulhon kokoHinta (ei alv)
ACB6-04-F00--------€376.37
Tarjouspyyntö
BB28-03-FK00B125 ° F0 - 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€133.72
Tarjouspyyntö
BB28-06-FK00B125 ° F0 - 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€153.92
Tarjouspyyntö
BB28-04-FK00B125 ° F0 - 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€158.22
Tarjouspyyntö
CB18-03-FK00B125 ° F0 - 125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 oz.€128.69
Tarjouspyyntö
DB08-02-FK00B125 ° F0 - 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€66.90
Tarjouspyyntö
EBB3-02-FK00125-astetta F5 - 125 psipolykarbonaatti6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.€58.10
FB28-03-FL00B150 ° F0 - 125 psiMetalli näkömittarilla11.25 "2.87 "--3 Oz.€165.76
Tarjouspyyntö
GB28-06-FL00B150 ° F0 - 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€152.70
Tarjouspyyntö
HB08-02-FL00B150 ° F0 - 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€72.95
Tarjouspyyntö
IB18-02-FL00B150 ° F0 - 125 psiMetalli näkömittarilla10.31 "2.37 "--1.7 oz.€137.41
Tarjouspyyntö
IB18-03-FL00B150 ° F0 - 125 psiMetalli näkömittarilla10.31 "2.37 "--1.7 oz.€120.70
Tarjouspyyntö
IB18-04-FL00B150 ° F0 - 125 psiMetalli näkömittarilla10.31 "2.37 "--1.7 oz.€137.41
Tarjouspyyntö
JSB2-04-KYSS150-astetta F0 - 60 psiRuostumaton teräs8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandardi4.0 oz.€1,547.24
KSB1-02-KYSS150-astetta F0 - 60 psiRuostumaton teräs6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.€734.92
JSB2-04-LYSS150-astetta F0 - 125 psiRuostumaton teräs8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandardi4.0 oz.€1,635.87
KSB1-02-LYSS150-astetta F0 - 125 psiRuostumaton teräs6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.€734.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?