Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON SB2-04-KYSS Suodatin / säädin 8.59 tuumaa H 2.50 tuumaa leveys | AC2HDA 2KEJ1

WILKERSON SB2-04-KYSS Suodatin/säädin 8.59 tuumaa K 2.50 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2HDA Malli: SB2-04-KYSSRistiviite: 2KEJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,547.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin
SäätönuppiT-kahva
Säätöalue0 - 60 psi
KulhomateriaaliRuostumaton teräs
Kulhon koko4.0 oz.
Suodattimen luokitus5 mikronin
Mittarin satama1 / 4 "
Max. Virtaus72 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus8.59 "
kokonaisleveys2.5 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaSäätöalueKulhomateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKokoKulhon kokoHinta
WILKERSON SB1-02-LYSS Suodatin / säädin 6.25 tuumaa H 1.56 tuumaa leveys | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-LYSS150-astetta F0 - 125 psiRuostumaton teräs6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.€734.92
WILKERSON SB1-02-KYSS Suodatin / säädin 6.25 tuumaa H 1.56 tuumaa leveys | AC2HCY 2KEH8 SB1-02-KYSS150-astetta F0 - 60 psiRuostumaton teräs6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.€734.92
WILKERSON SB2-04-LYSS Suodatin / säädin 8.59 tuumaa H 2.50 tuumaa leveys | AC2HCZ 2KEH9 SB2-04-LYSS150-astetta F0 - 125 psiRuostumaton teräs8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandardi4.0 oz.€1,635.87
WILKERSON BB3-02-FK00 Suodatin / säädin 1 / 4in | AD2LGB 3RA90 BB3-02-FK00125-astetta F5 - 125 psipolykarbonaatti6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.€58.10
WILKERSON B08-02-FK00B suodatin-säädin, 1/4 NPT, 5 mikronia, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 astetta F0 - 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€66.90
Tarjouspyyntö
WILKERSON B08-02-FL00B suodatin-säädin, 1/4 NPT, 5 mikronia, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 astetta F0 - 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€72.95
Tarjouspyyntö
WILKERSON B18-02-FL00B suodatin-säädin, 1/4 NPT, 5 mikronia, 250 Psi, 140 Cfm | CH6NKT 55CR18 B18-02-FL00B150 astetta F0 - 125 psiMetalli näkömittarilla10.31 "2.37 "--1.7 oz.€137.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON SB2-04-KYSS Suodatin/säädin 8.59 tuumaa K 2.50 tuumaa leveys
€1,547.24 / yksikkö