WILKERSON B18-02-FK00B suodattimen säädin, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Tulopaine, 140 Cfm Max. Virtaus | CH6NKR 55CR16

WILKERSON B18-02-FK00B Suodattimen säädin, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Tulopaine, 140 Cfm Max. Virtaus

Tuote: CH6NKR Malli: B18-02-FK00BRistiviite: 55CR16
€114.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinsäädin
Säätöalue0 - 125 psi
Kulhon koko1.7 oz.
Yhteyden koko1 / 4 "
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Max. Virtaus140 cfm
Maks. Tulopaine150 psi
Maks. Lämpötila125 astetta F
Kokonaiskorkeus10.31 "
kokonaisleveys2.37 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon kokoYhteyden kokoTyhjennystyyppiMax. VirtausMaks. TulopaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusHinta
WILKERSON B18-03-FKG0B suodatinsäädin, 3/8 tuuman NPT, 5 mikronia, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60 B18-03-FKG0B2.37 "--manuaalinen--125 astetta F10.31 "€277.82
WILKERSON B08-C2-FRG0B suodatin-säädin, 1/4 tuuman putki, 5 mikronia, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--automaattisesti--125 astetta F7"€197.79
WILKERSON B18-04-FK00B suodattimen säädin, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Tulopaine, 180 Cfm Max. Virtaus | CH6NKW 55CR14 B18-04-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 2 "manuaalinen180 cfm150 psi125 astetta F10.31 "€119.74
Tarjouspyyntö
WILKERSON B28-04-FL00B Suodattimen säädin, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Tulopaine, 260 Cfm Max. Virtaus | CH6NLB 55CR22 B28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "manuaalinen260 cfm250 psi150 astetta F11.25 "€150.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON B18-02-FK00B Suodattimen säädin, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Tulopaine, 140 Cfm Max. Virtaus
€114.91 / yksikkö