WILKERSON B18-04-FL00B suodatin-säädin, 1/2 NPT, 5 mikronia, 250 Psi, 180 Cfm | CH6NKX 55CR20

WILKERSON B18-04-FL00B suodatin-säädin, 1/2 NPT, 5 mikronia, 250 Psi, 180 Cfm

Tuote: CH6NKX Malli: B18-04-FL00BRistiviite: 55CR20
€137.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin
Säätöalue0 - 125 psi
KulhomateriaaliMetalli näkömittarilla
Kulhon koko1.7 oz.
Yhteyden koko1 / 2 "
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Max. Virtaus180 cfm
Maks. Tulopaine250 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
Kokonaiskorkeus10.31 "
kokonaisleveys2.37 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaSäätöalueKulhomateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKokoKulhon kokoHinta
WILKERSON SB1-02-LYSS Suodatin / säädin 6.25 tuumaa H 1.56 tuumaa leveys | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-LYSS150-astetta F0 - 125 psiRuostumaton teräs6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.€734.92
WILKERSON SB1-02-KYSS Suodatin / säädin 6.25 tuumaa H 1.56 tuumaa leveys | AC2HCY 2KEH8 SB1-02-KYSS150-astetta F0 - 60 psiRuostumaton teräs6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.€734.92
WILKERSON SB2-04-LYSS Suodatin / säädin 8.59 tuumaa H 2.50 tuumaa leveys | AC2HCZ 2KEH9 SB2-04-LYSS150-astetta F0 - 125 psiRuostumaton teräs8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandardi4.0 oz.€1,635.87
WILKERSON SB2-04-KYSS Suodatin / säädin 8.59 tuumaa H 2.50 tuumaa leveys | AC2HDA 2KEJ1 SB2-04-KYSS150-astetta F0 - 60 psiRuostumaton teräs8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandardi4.0 oz.€1,547.24
WILKERSON BB3-02-FK00 Suodatin / säädin 1 / 4in | AD2LGB 3RA90 BB3-02-FK00125-astetta F5 - 125 psipolykarbonaatti6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.€58.10
WILKERSON B08-02-FK00B suodatin-säädin, 1/4 NPT, 5 mikronia, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 astetta F0 - 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€66.90
Tarjouspyyntö
WILKERSON B08-02-FL00B suodatin-säädin, 1/4 NPT, 5 mikronia, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 astetta F0 - 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€72.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON B18-04-FL00B suodatin-säädin, 1/2 NPT, 5 mikronia, 250 Psi, 180 Cfm
€137.41 / yksikkö