Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON B18-03-FKG0B suodatinsäädin, 3/8 tuuman NPT, 5 mikronia, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60

WILKERSON B18-03-FKG0B suodatin-säädin, 3/8 tuuman NPT, 5 mikronia, 150 PSI, 160 CFM

Varastossa
Tuote: CF2DZX Malli: B18-03-FKG0BRistiviite: 55KD60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinsäädin
SäätönuppiEi nouseva
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Maks. Lämpötila125 astetta F
Kokonaiskorkeus10.31 "
kokonaisleveys2.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9158
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon kokoYhteyden kokoTyhjennystyyppiMax. VirtausMaks. TulopaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusHinta
WILKERSON B08-C2-FRG0B suodatin-säädin, 1/4 tuuman putki, 5 mikronia, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--automaattisesti--125 astetta F7"€197.79
WILKERSON B18-02-FK00B suodattimen säädin, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Tulopaine, 140 Cfm Max. Virtaus | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "manuaalinen140 cfm150 psi125 astetta F10.31 "€114.91
Tarjouspyyntö
WILKERSON B18-04-FK00B suodattimen säädin, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Tulopaine, 180 Cfm Max. Virtaus | CH6NKW 55CR14 B18-04-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 2 "manuaalinen180 cfm150 psi125 astetta F10.31 "€119.74
Tarjouspyyntö
WILKERSON B28-04-FL00B Suodattimen säädin, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Tulopaine, 260 Cfm Max. Virtaus | CH6NLB 55CR22 B28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "manuaalinen260 cfm250 psi150 astetta F11.25 "€150.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON B18-03-FKG0B suodatin-säädin, 3/8 tuuman NPT, 5 mikronia, 150 PSI, 160 CFM
€277.82 / yksikkö