DAYTON Sähköiset seinätelineet

Daytonin sähkölämmittimiä käytetään tuottamaan maksimaalista lämpöä (ilman paljon energiaa) odotushuoneisiin, auloihin ja muihin suuriin tiloihin, jotka vaativat lisälämpöä. Nämä lämmittimet voidaan helposti asentaa seinälle tai pinnalle tilan säästämiseksi ja luotettavan lämmön tuottamiseksi. Jotkut mallit on varustettu sisäänrakennetulla termostaatilla tasaisen lämpötilan ylläpitämiseksi. Turvallisuuden lisäämiseksi lämmittimissä on sisäänrakennettu virrankatkaisukytkin ja punainen hälytysvalo, joka syttyy, jos lämmitin on sammunut ylikuumenemisen vuoksi ja estää liiallisen lämmön aiheuttamat vauriot. Valtava valikoima näitä Daytonin sähkölämmittimiä on saatavilla Raptor Supplies, merkin valtuutettu jakelija.

Suodattaa

Dayton electric heaters provide a large amount of heat (without using much energy) to waiting rooms, lobbies and large spaces.
DAYTON -

Sähköiset seinälämmittimet

TyyliMalliJänniteVahvistimet ACBtuHWattsVäriSuorittaa loppuunAsunnon syvyysAsunnon korkeusHinta (ei alv)
A2HAC612015.061421800PronssiPaistettu emali3.75 "11 "€593.26
B5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000PronssiPaistettu emali3.875 "18.25 "€723.91
C3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Pohjoisen valkoinenJauhemaali3.75 "18.25 "€690.90
DAYTON -

Upotettu sähköinen seinälle asennettava lämmitin

Daytonin kaupallisia sähköisiä seinälämmittimiä käytetään alueiden, kuten toimistojen, vastaanottohuoneiden, perhehuoneiden ja muiden pienten kaupallisten tilojen lämmittämiseen. Nämä puhaltimella toimivat lämmittimet asennetaan seinälle lähelle lattiaa, jotta lämpö virtaa tasaisesti tilaan. Ne on varustettu sisäänrakennetulla termostaatilla, joka auttaa havaitsemaan lämpötilan muutokset, ja niitä on saatavana pronssisena, pohjoisen valkoisena, valkoisena ja keltaisena.

TyyliMalliAsennustyyppiVahvistimet ACBtuHVaiheJänniteWattsVäriSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A3 UG16Upotettu12.5 / 9.4 / 6.3 / 3.25118 / 3840 / 2560 / 128011201500 / 1125 / 750 / 375Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€555.21
A3 UG20Upotettu8.7/6.5/4.3/2.2, 10.0/7.5/5.0/2.56142/4608/3072/1536, 8190/6142/4095/20471208/2401800/1350/900/450, 2400/1800/1200/600Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€561.07
B3 UG17Upotettu7.2/5.4/3.6/1.8, 8.3/6.3/4.2/2.15118/3840/2560/1280, 6824/5118/3413/17061208/2401500/1125/750/375, 2000/1500/1000/500Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€535.72
B3 UG19Upotettu8.7/6.5/4.3/2.2, 10.0/7.5/5.0/2.56142/4608/3072/1536, 8190/6142/4095/20471208/2401800/1350/900/450, 2400/1800/1200/600Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€531.35
A3 UG18Upotettu7.2/5.4/3.6/1.8, 8.3/6.3/4.2/2.15118/3840/2560/1280, 6824/5118/3413/17061208/2401500/1125/750/375, 2000/1500/1000/500Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€577.92
B3 UG15Upotettu12.5 / 9.4 / 6.3 / 3.25118 / 3840 / 2560 / 128011201500 / 1125 / 750 / 375Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€517.98
C2HAC5Upotettu tai pinta12.5511811201500PronssiPaistettu emali€591.24
D5E185Upotettu tai pinta14.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68241208/2403000 / 1500, 4000 / 2000Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€759.78
D5E183Upotettu tai pinta19.2/9.613,650/682412084000/2000Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€734.93
E3 UG57Upotettu tai pinta17.2 / 8.7, 20.0 / 10.012,287 / 6142, 16,382 / 81901208/2403600 / 1800, 4800 / 2400Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€547.38
F2HAD6Upotettu tai pinta12.5511811201500Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€402.23
G2HAD7Upotettu tai pinta12.5511811201500Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€664.61
D3END8Upotettu tai pinta17.216,38212774800PronssiPaistettu emali€1,034.03
D2HAE1Upotettu tai pinta15.0614211201800PronssiPaistettu emali€782.88
C2HAC8Upotettu tai pinta6.3/7.25118/68241240/2771500/2000PronssiPaistettu emali€506.45
D5E187Upotettu tai pinta12.5 / 6.3, 14.5 / 7.210,236 / 5118, 13,650 / 68241240/2773000 / 1500, 4000 / 2000KeltainenPaistettu emali€728.73
C2HAC4Upotettu tai pinta8.3341311201000PronssiPaistettu emali€520.98
G2HAD8Upotettu tai pinta15.0614211201800Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€645.76
D3END5Upotettu tai pinta10.8/5.410236/511812773000/1500PronssiPaistettu emali€2,340.56
H3 UG56Upotettu tai pinta14.5 / 7.2, 16.7 / 8.310236 / 5118, 13650 / 68241208/2403000 / 1500, 4000 / 2000Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€572.25
D3ENE1Upotettu tai pinta13.316,38232084800PronssiPaistettu emali€1,141.35
D3END7Upotettu tai pinta17.2/20.012287/163821208/2403600/4800PronssiPaistettu emali€1,034.03
E3END2Upotettu tai pinta7.2/8.55118/68241208/2401500/2000ValkoinenPaistettu emali€611.47
D3ENC7Upotettu tai pinta8.3341311201000Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€511.89
C3END1Upotettu tai pinta19.213,65012084000ValkoinenPaistettu emali€1,036.63
DAYTON -

Lämmittimen seinä Sisäänrakennettu termostaatti

Daytonin upotettavat sähköiset seinälämmittimet asennetaan seinän aukkoihin tarjoamaan lämpöä viemättä paljon tilaa. Heillä on paineilmajärjestelmät, joissa on lämmityselementti, joka lämmittää ilmaa. Thayssä on myös tuuletin, joka pakottaa lämpimän ilman lämmitettävään tilaan. Näissä lämmittimissä on sisäänrakennettu termostaatti, joka havaitsee lämpötilan muutokset säätelemään suljetun alueen lämpötilaa.

TyyliMalliVahvistimet ACBtuHWattsHinta (ei alv)
A3UF6112.5 / 6.3, 14.5 / 7.210236 / 5118, 13650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000€626.42
A3UF6315.0/17.212,287/16,3823600/4800€622.52

Standardit ja hyväksynnät

  • ETL
  • cETL

Usein kysytyt kysymykset

Voitko jättää seinälämmittimen päälle yöksi?

Dayton wall heaters should not be left unattended due to fire & safety concerns.

Ovatko sähköiset seinälämmittimet helppo asentaa?

If the correct wiring is already available in place, electric wall heaters can be installed and start working within an hour.

In what colours are these heaters available on Raptor Supplies?

They are available in bronze, northern white, stainless steel, white and yellow colours.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?