Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3UG18 kaupallinen sähkölämmitin Nrth valkoinen | AD2UPL

DAYTON 3UG18 kaupallinen sähköinen seinälämmitin Nrth valkoinen

Varastossa
Tuote: AD2UPL Malli: 3UG18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse158-astetta F
Vahvistimet AC7.2/5.4/3.6/1.8, 8.3/6.3/4.2/2.1
BtuH5118/3840/2560/1280, 6824/5118/3413/1706
VäriPohjoisen valkoinen
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Säleikön syvyys3 / 4 "
Säleikön korkeus7-3 / 4 "
Säleikön materiaaliTeräs
Säleikön leveys16-7 / 8 "
Lämmittimen tyyppiKevyt kaupallinen / asuinrekisterityyli
Asunnon syvyys4.375 "
Asunnon korkeus6.625 "
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu
Vaihe1
Jännite208/240
Seinän aukon syvyys4-3 / 8 "
Seinän aukon korkeus7"
Seinän aukon leveys14-3 / 4 "
Watts1500/1125/750/375, 2000/1500/1000/500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVahvistimet ACBtuHVaiheJänniteWattsVäriSuorittaa loppuunHinta
DAYTON 2HAC4 sähkölämmitin Comm 120v 1000w pronssi | AB9ZVC 2HAC4Upotettu tai pinta8.3341311201000PronssiPaistettu emali€520.98
DAYTON 2HAC7 sähkölämmitin Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Upotettu tai pinta7.2/8.35118/68241208/2401500/2000PronssiPaistettu emali€518.28
DAYTON 2HAC8 sähkölämmitin Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Upotettu tai pinta6.3/7.25118/68241240/2771500/2000PronssiPaistettu emali€506.45
DAYTON 2HAC9 sähkölämmitin Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Upotettu tai pinta4.7/5.53840/51181240/2771125/1500PronssiPaistettu emali€1,020.27
DAYTON 2HAD1 sähkölämmitin Comm 208v 2000w pronssi | AB9ZVG 2HAD1Upotettu tai pinta9.6682412082000PronssiPaistettu emali€660.28
DAYTON 2HAE1 sähkölämmitin 120v 1800 watin pronssi | AB9ZVL 2HAE1Upotettu tai pinta15.0614211201800PronssiPaistettu emali€782.88
DAYTON 3ENC8 sähkölämmitin 208v 1-vaiheinen 2000w valkoinen | AC8XKD 3ENC8Upotettu tai pinta9.6682412082000Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€1,609.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UG18 kaupallinen sähköinen seinälämmitin Nrth valkoinen
€577.92 / yksikkö