DAYTON 5E184 Kaupallinen seinälämmittimen peukaloturva Brnz | AG7CZF

DAYTON 5E184 Kaupallinen seinälämmitin peukaloinnin kestävä Brnz

Varastossa
Tuote: AG7CZF Malli: 5E184

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse105-astetta F
Vahvistimet AC14.4 / 7.2, 16.7 / 8.3
BtuH10,236 / 5118, 13,650 / 6824
VäriPronssi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Säleikön syvyys1-1 / 2 "
Säleikön korkeus19-3 / 16 "
Säleikön materiaali16 ga. Teräs
Säleikön leveys15-25 / 32 "
Lämmittimen tyyppiArkkitehtoninen peukalointi
Asunnon syvyys3.875 "
Asunnon korkeus18.25 "
Kotelon leveys14 5 / 16 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite208/240
Seinän aukon syvyys3-7 / 8 "
Seinän aukon korkeus18-1 / 4 "
Seinän aukon leveys14-1 / 4 "
Watts3000 / 1500, 4000 / 2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8516290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACBtuHWattsVäriSuorittaa loppuunAsunnon syvyysAsunnon korkeusHinta
DAYTON 2HAC6 sähkölämmitin Comm 120v 1800w pronssi | AF9HHD 2HAC612015.061421800PronssiPaistettu emali3.75 "11 "€593.26
DAYTON 3UF59 -lämmittimen seinä Sisäänrakennettu termostaatti 277 V | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Pohjoisen valkoinenJauhemaali3.75 "18.25 "€690.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5E184 Kaupallinen seinälämmitin peukaloinnin kestävä Brnz
€723.91 / yksikkö