HAMILTON Kingpinless-pyörä


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Harmaa emali , Kehyksen materiaali: Taottu teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 3-3/8 x 5-1/4" , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 1 / 2 " , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 4-1/8 x 6-1/8" , Lautasen koko: 5-1/4 x 7-1/4" , Levyn tyyppi: A , Kilparata: Yhden pallon karkaistu , Kääntösäde: 0" , Pyörän leveys: 3"
TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän tuoteryhmäEi merkintää, non-merkintäKokonaiskorkeusLevyn paksuusVaihtopyöräTemp. alueHinta (ei alv)
A
S-SEC-63DB
2200 lb1000-2999 paunaaKääntöpyöräKyllä8"0.5 "Valmistaja Nro W-630-DB-3/4-40 - 200 astetta F€525.93
B
S-SEC-83DB
2500 lb1000-2999 paunaaKääntöpyöräKyllä10.5 "0.5 "Valmistaja Nro W-830-DB-3/4-40 - 200 astetta F€577.33
C
S-SEC-13PH
2900 lb1000-2999 paunaaKingpinless-pyöräKyllä12.5 "0.5 "Valmistaja Nro W-1030-P-1-40 - 200 astetta F€459.90
D
S-SEC-13DB
3000 lb3000-5999 paunaaKingpinless-pyöräKyllä12.5 "0.5 "Valmistaja Nro W-1030-DB-3/4-40 - 200 astetta F€635.50
E
S-SEC-63FSB
6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.Kingpinless-pyöräEi8"0.5 "Valmistaja Nro W-630-FSB-3/4-40 - 200 astetta F€641.00
F
S-SEC-13FSB
6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.Kingpinless-pyöräEi12.5 "0.38 "Valmistaja Nro W-1030-FSB-3/4-40 - 200 astetta F€805.52
G
S-SEC-83FSB
6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.Kingpinless-pyöräEi10.5 "0.5 "Valmistaja Nro W-830-FSB-3/4-40 - 200 astetta F€683.51
H
S-SEC-83NYB
6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.Kingpinless-pyöräKyllä10.5 "0.5 "Valmistaja Nro W-830-NYB-3/4-30 - 200 astetta F€857.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?