Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3UG16 kaupallinen sähkölämmitin 120 valkoinen | AD2UPJ

DAYTON 3UG16 kaupallinen sähköinen seinälämmitin 120 valkoinen

Varastossa
Tuote: AD2UPJ Malli: 3UG16

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€555.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse117-astetta F
Vahvistimet AC12.5 / 9.4 / 6.3 / 3.2
BtuH5118 / 3840 / 2560 / 1280
VäriPohjoisen valkoinen
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Säleikön syvyys3 / 4 "
Säleikön korkeus7-3 / 4 "
Säleikön materiaaliTeräs
Säleikön leveys16-7 / 8 "
Lämmittimen tyyppiKevyt kaupallinen / asuinrekisterityyli
Asunnon syvyys4.375 "
Asunnon korkeus6.625 "
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu
Vaihe1
Jännite120
Seinän aukon syvyys4-3 / 8 "
Seinän aukon korkeus7"
Seinän aukon leveys14-3 / 4 "
Watts1500 / 1125 / 750 / 375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVahvistimet ACBtuHVaiheJänniteWattsVäriSuorittaa loppuunHinta
DAYTON 2HAC4 sähkölämmitin Comm 120v 1000w pronssi | AB9ZVC 2HAC4Upotettu tai pinta8.3341311201000PronssiPaistettu emali€520.98
DAYTON 2HAC7 sähkölämmitin Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Upotettu tai pinta7.2/8.35118/68241208/2401500/2000PronssiPaistettu emali€518.28
DAYTON 2HAC8 sähkölämmitin Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Upotettu tai pinta6.3/7.25118/68241240/2771500/2000PronssiPaistettu emali€506.45
DAYTON 2HAC9 sähkölämmitin Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Upotettu tai pinta4.7/5.53840/51181240/2771125/1500PronssiPaistettu emali€1,020.27
DAYTON 2HAD1 sähkölämmitin Comm 208v 2000w pronssi | AB9ZVG 2HAD1Upotettu tai pinta9.6682412082000PronssiPaistettu emali€660.28
DAYTON 2HAE1 sähkölämmitin 120v 1800 watin pronssi | AB9ZVL 2HAE1Upotettu tai pinta15.0614211201800PronssiPaistettu emali€782.88
DAYTON 3ENC8 sähkölämmitin 208v 1-vaiheinen 2000w valkoinen | AC8XKD 3ENC8Upotettu tai pinta9.6682412082000Pohjoisen valkoinenPaistettu emali€1,609.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UG16 kaupallinen sähköinen seinälämmitin 120 valkoinen
€555.21 / yksikkö